Page 1130 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1130
Pegado estructural: Epoxi
Hysol® 9480
Loctite® Double Bubble
Adhesivo de uso general, homologado para contacto alimentario accidental y contacto con agua potable.
Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Adhesivo de uso general, curado rápido (3 min), transparente, ideal para reparaciones rápidas y pequeñas.
Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Número de modelo
DOUBLE BUBBLE
Tiempo de fijacion
5 min.
Temperatura, operación
-55 - +100°C
Número de modelo
9480
Tiempo de fijacion
270 min.
Temperatura, operación
-55 - +120°C
Resistencia a la traccion
47 N/mm2
Código de Pedido
C4180774
Hysol® 9492
Adhesivo estructural, resistente a altas temperaturas. Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Precio Ud. €
***
Código de Pedido
C4180776
Cantidad del contenido
50
Precio Ud. €
***
Cantidad del contenido
50 ml
9
Duo-Pack de 2 partes para adhesivos estructurales Epoxy: DP-190
Ideal para pegar plástico y algunos tipos de gomas, además de para metales, cuando se requiere flexibilidad y una buena adherencia. Su larga durabilidad hace que sea perfecto para la reposición de las partes pegadas si fuera necesario.
Número de modelo
9492
Tiempo de fijacion
75 min.
Temperatura, operación
-55 to +180deg C
Resistencia a la traccion
31 N/mm2
Código de
Pedido Color
C4193535 Gris
Precio Ud. €
***
Código de Pedido
C4180775
Cantidad del contenido
50 ml
Precio Ud. €
18,54
Boquillas para adhesivos estructurales
El sistema EPX 3MTM Scotch-WeldTM para adhesivos estructurales de 2 componentes consigue una alta adherencia permanente para muchos materiales como el metal, vidrio, cerámica, madera, plástico y goma.
Código de Pedido
C4193536
Precio Ud. €
***
1116
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Adhesivos y selladores
7596
10119 7595
10122 7597

