Page 1129 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1129

Adhesivos en spray | Pegado estructural: Epoxi
Adhesivo en aerosol en espray: Spray 77
Adhesivo en aerosol en espray: Spray 90
El adhesivo de máxima resistencia de 3M Scotch-Weld 90 es un adhesivo en aerosol diseñado para una gran variedad de aplicaciones que requieren un alto poder
de adherencia inicial y un rápido desarrollo para una buena resistencia final. La adherencia es muy resistente al agua y al envejecimiento a largo plazo.
El Scotch-Weld Spray 77 de 3M tiene un alto poder de adhesión, gran cobertura y de rápido secado para pegar permanentemente láminas, moquetas, espuma muy ligera, papel, cartón, fieltros, tableros, madera, metales pintados y sin pintar.
Código de Pedido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4193534
Precio Ud. €
***
C4193533 ***
Reparación estructural
¿Por qué usar un Adhesivo Henkel para Unión Estructural?
La gama de productos de Unión Estructural Henkel ofrece una amplia variedad de soluciones para satisfacer los diferentes requisitos y condiciones que se aplican al diseño
industrial y la construcción.
Unión:
La unión adhesiva es un proceso en el que dos materiales similares o diferentes se ensamblan sólida y permanentemente usando un adhesivo.
Los adhesivos forman ”puentes“ entre las superficies de los sustratos a unir.
Para lograr una adhesión óptima han de satisfacerse los siguientes requisitos:
• Compatibilidad del adhesivo con los materiales a unir.
• Compatibilidad del adhesivo con los requisitos especificados.
• Aplicación correcta del adhesivo.
Ventajas de la unión adhesiva en comparación con los métodos de unión convencionales:
Distribución más uniforme de la tensión sobre toda toda el área de unión:
Esto tiene un efecto muy positivo sobre la resistencia estática y dinámica obtenida. Mientras la soldadura y el remachado producen picos de tensión localizada, la unión
adhesiva distribuye y absorbe uniformemente las cargas de tensión.
No se producen cambios en la superficie ni en la estructura de los materiales unidos:
Las temperaturas de soldadura pueden cambiar la estructura y, por lo tanto, las propiedades mecánicas de los materiales. Además, la soldadura, el remachado y el
atornillado alteran el aspecto estético de las piezas.
Ahorro de peso:
Los adhesivos son muy utilizados para las construcciones ligeras, donde han de unirse piezas de pequeño espesor (espesores de pared < 0,5 mm).
Juntas selladas:
Los adhesivos actúan también como selladores, evitando la pérdida de presión o fluidos, bloqueando la penetración del agua de condensación y protegiendo contra la 9 corrosión.
Unión de materiales diferentes y reducción del riesgo de corrosión:
El adhesivo forma una película aislante para evitar la corrosión por contacto cuando se unen diferentes tipos de metales. También actúa como aislante
eléctrico y térmico.
Hysol® 3430
Adhesivo de uso general, rápido, ultra transparente. Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Hysol® 3450
Adhesivo estructural, curado rápido, ideal para la reparación de metales. Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Código de Pedido Cantidad del contenido
C4180773 25 ml
Número de modelo
3430
Tiempo de fijacion
15 min.
Temperatura, operación
-55 - +100°C
Resistencia a la traccion
36 N/mm2
Número de modelo
3450
Tiempo de fijacion
15 min.
Temperatura, operación
-55 - +100°C
Código de Pedido
C4180772
Cantidad del contenido
24 ml
Precio Ud. €
Precio Ud. €
10,30
12,88
Adhesivos y selladores
1115
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7592
10128
7593
PO-11319 10127


































































































   1127   1128   1129   1130   1131