Page 1128 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1128
Pegado instantáneo
Adhesivos Instantáneos
¿Por qué usar un Adhesivo Instantáneo Loctite®?
Los adhesivos instantáneos o cianocrilatos curan muy rápidamente cuando están comprimidos entre superficies. La humedad superficial de los sustratos activa el curado, que se traslada de las superficies
hacia el centro de la unión adhesiva. Los cianocrilatos son ideales para unir piezas pequeñas con el fin
de lograr una fijación extremadamente rápida. Debido a su limitada capacidad de relleno de holguras,
es necesario que las superficies a unir estén muy próximas. Su adhesión a la mayoría de los sustratos
es excelente y la resistencia de la unión a cortadura y a tracción es muy buena. No deben utilizarse
para unir vidrio flotante ni cerámicas vidriadas, pero pueden usarse para la adhesión de composites
(GRP). Las uniones en contacto permanente con agua requieren de una selección adecuada del adhesivo,
tras valorar el posible envejecimiento de la unión.Ventajas de los adhesivos instantáneos Loctite®:
• Limpios y fáciles de aplicar.
• Posicionamiento y fijación de las piezas muy rápidos.
• Unen una gran variedad de materiales diferentes.
• Excelente adhesión en una amplia variedad de sustratos, especialmente plásticos y cauchos. Hay disponibles formulaciones especiales para unir metales o sustratos porosos. Los Imprimadores Loctite®
770 y Loctite® 7239 mejoran la adhesión en materiales difíciles de unir como PP, PE, POM, PTFE o
silicona.
• Alta resistencia con superficies de adhesión muy pequeñas.
• Libre de disolventes.
• No son necesarias geometrías complejas de piezas, por ejemplo, encajes a presión.
Loctite® 401
Uso general, baja viscosidad.
Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Código de Pedido
C4180769
Loctite® 3090
Loctite® 454
Gel, uso general.
Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Número de modelo
401
Certificado de aprovación
NSF
Tiempo de fijacion
3 a 10 seg.
Temperatura, operación
Up to 80 deg C
Número de modelo
454
Certificado de aprovación
NSF
Tiempo de fijacion
5 a 10 seg.
Temperatura, operación
Up to 120 deg C
9
Cantidad del contenido
20 g
Precio Ud. €
17,51
Código de Pedido
C4180770
Loctite® 4090
Cantidad del contenido
20 g
Precio Ud. €
20,60
Relleno de holguras, bicomponente, bajo empañamiento. Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
El primer adhesivo estructural instantáneo. Alta resistencia a la humedad. Relleno de holguras hasta 5 mm. Resistencia térmica hasta 150 °C. Resistencia a impactos.
• Tiempos de fijación rápidos incluso a bajas temperaturas (5 oC). Bajo empañamiento. Buena resistencia a la radiación UV. Envase optimizado y tiempos de trabajo ampliados para aplicaciones con piezas grandes.
Número de modelo
3090 LOCTITE 10 GRM (1379598)
Tiempo de fijacion
90 a 150 seg.
Temperatura, operación
-40 to +80deg C
• Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Número de modelo
4090
Temperatura, operación
-40 +150°C
Código de Pedido
C4180771
Cantidad del contenido
10 g
Precio Ud. €
22,35
Código de Pedido
C6871081
Cantidad del contenido
50 g
Precio Ud. €
***
1114
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Adhesivos y selladores
7586
7588
7587
205871
PO-11314