Page 1121 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1121
Equipos de lubricación
Bomba de barril de acero
Bomba giratoria
• Aplicación para contenedores de 60/200//220l
• Contenedor de descarga de acero, con una tapa roscada
• Longitud del tubo de succión, 480-900 mm
• Acoplamiento de rosca del barril G 2” macho y rosca de refuerzo de 2” macho
• Apto para usar con aceite de motor de SAE 5W a SAE 50, aceite de engranajes de SAE 75 a SAE 90, diésel, aceite para máquinas, aceite de corte, petróleo y anticongelante no diluido
Precio Código de Pedido Ud. €
C2299849 40,88
• Medios de bombeo: aceites, hasta SAE 90, medios autolubricantes, no agresivos; aceite de combustible, diésel, petróleo
• Aplicación para contenedores de 60/200//220l
• Contenedor de descarga de acero
• Longitud de tubo de succión 980 mm
• Acoplamiento de rosca de barril G 2” macho
• Con filtro de succión a través del acoplamiento de rosca, altura ajustable
• Funcionamiento mediante sencilla rotación manual, para un uso fácil
• Para aceites hasta SAE 90, medios autolubricantes, no agresivos; aceite de combustible, diésel, petróleo
Código de Pedido
C1459377
Precio Ud. €
84,24
Bomba química
• Para todos los contenedores de una vía de 200 l a máx 200 l
• Para llenar recipientes de medición, latas de almacenamiento y depósitos
• La descarga se puede girar pero no desenroscar
• Longitud de tubo de succión 945mm
• Acoplamiento de rosca de barril G 2” macho
• Mediante el acoplamiento de rosca, altura ajustable
• Apto para productos químicos agresivos, como alcoholes, bases y aceites fuertes según la tabla de consistencia
Código de Pedido
C6873042
Precio Ud. €
166,00
Precio Ud. €
52,41
8
Bomba de accionamiento por palanca PP/FKM para anticongelante
• Para aceites diésel hasta SAE 50, anticongelante no diluido, alcohol hasta 50 % y petróleo • Aplicación para contenedores de 60/200//220 l
• Contenedor de descarga de plástico, fijado por tuerca de cubierta
• Longitud del tubo de succión, 350-900 mm
• Acoplamiento de rosca de barril G1 1/2” y G2” • Varilla de pistón de acero
Bomba de accionamiento por palanca PP/FKM para anticongelante/líquido para parabrisas
Código de Pedido
C6873043
• Para limpiaparabrisas, ácidos, bases y productos químicos con base de agua • Aplicación para contenedores de 60/200//220 l
• Contenedor de descarga de plástico, fijado por tuerca de cubierta
• Longitud del tubo de succión, 350-900 mm
• Acoplamiento de rosca de barril G1 1/2” y G2” • Varilla de pistón de acero inoxidable
• Apto para casi todos los líquidos finos
Código de Pedido
C6873044
Precio Ud. €
68,00
Lubricantes, aceites y engrasadores
1107
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
203647 203646 203645 203644 203643