Page 1122 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1122

Equipos de lubricación
Bomba giratoria
• Para AdBlue, alcoholes orgánicos, detergentes, limpiador de pantallas y otros productos químicos no orgánicos solubles en agua
• Aplicación para contenedores de 60/200//220 l
• Para llenar recipientes de medición, latas de almacenamiento y depósitos
• Longitud de tubo de succión 980 mm
• Acoplamiento de rosca de barril G2” macho
• Con filtro de succión a través del acoplamiento de rosca, altura ajustable
Código de Pedido
C6873045
• Para líquidos finos, como limpiaparabrisas, diésel, agua y AdBlue
• Aplicación para contenedores de 60/200/220 l
• Para llenar recipientes de medición, latas de almacenamiento y depósitos • Longitud de tubo de succión 1050mm
• Acoplamiento de rosca de barril G2” macho
• Con filtro de succión a través del acoplamiento de rosca, altura ajustable
Código de Pedido
C6873046
• Altura de succión máx. de 6 m, tubo de succión G 1”
• Conexión de aire comprimido, G 1/4” hembra
• Conexión de aceite, lado de succión G 3/4” macho
• Conexión de aceite, lado de suministro G 3/4” macho
• Viscosidad del líquido descargado, aceite hasta ISO VG 15 SAE 5 • Aceite neumático y bomba de diésel 1:1
Precio Ud. €
105,90
Bomba giratoria
Precio Ud. €
82,00
Bomba neumática 1:1 para montaje en pared
• Abrazadera de montaje en pared
• Manguera y tubos de succión
• Para descargar líquidos de baja viscosidad y autolubricantes, como el diésel, el aceite del combustible y el aceite del motor
• Dada la alta tasa de suministro, puede utilizarse como bomba de llenado
Código de Pedido
C6873047
• Altura de succión máx. de 6 m, tubo de succión G 3/4” • Conexión de aire comprimido, G 1/4” hembra
• Conexión de aceite, lado de succión G 3/4” macho
• Conexión de aceite, lado de suministro G 1/2” macho
• Viscosidad del líquido descargado, aceite hasta SAE 90 • Bomba de aceite neumática 3:1
• Abrazadera de montaje en pared
• Manguera y tubos de succión
• Para descargar aceites del motor, de los engranajes e hidráulicos
• Ideal para la conexión directa a las líneas de las tuberías de hasta 70 m • Puede combinarse fácilmente con varios rieles de mangueras
Código de Pedido
C6873048
Precio Ud. €
370,00
Bomba neumática 3:1 para montaje en pared
8
Precio Ud. €
338,00
1108
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubricantes, aceites y engrasadores
203651 203650 203649 203648


































































































   1120   1121   1122   1123   1124