Page 1120 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1120
Equipos de lubricación
Bidón de combustible
• Pintura interna
• Diseño soldado
• Bloqueo seguro. Con pasador de chaveta • Aprobación TUV/ONU
• Para todo tipo de vehículos
• Apto para combustibles líquidos
Código de Pedido
C2301254
C2302077
Base Di-
mensiones Capaci-
Precio Ud. €
34,18
38,27
L x W
345 x 165 mm
360 x 160 mm
dad
10 ltr
20 ltr
Color Material
Altura
275 mm
480 mm
olive green RAL Acero 6003
olive green RAL Acero 6003
Acoplamiento flexible de metal, galvanizado
• Para latas de gasolina 21 0550, 21 0555, 21 060 950 • Verde oliva RAL6003
Código de Pedido
C6873018
Base Dimensiones L x W
57 x 50 mm
Longitud del tubo / tubo de salida
240 mm
Altura
270 mm
Precio Ud. €
17,55
Bidón de combustible con contenedor flexible
• Aprobación de la ONU 3H/Y/150/.../CZ/PRES-IMET 1228 • El contenedor está almacenado dentro del bidón
• Con contenedor flexible
• Contenedor con ventilación integrada
• Sin restos de óxido en el combustible
• Menor condensación de agua en el bidón
• Dimensiones compatibles con bidones militares • Apto para combustibles líquidos
8
Código de Pedido
C6873019
Base Dimensiones L x W
350 x 175 mm
Capacidad
20 ltr
Color
Longitud del tubo / tubo de salida Altura
245 mm 480 mm
Precio Ud. €
dark grey RAL 7021
29,23
1106
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubricantes, aceites y engrasadores
203661 203656 203660