Page 1123 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1123

Equipos de lubricación
Bomba neumática 5:1 Accionamiento doble para montaje en pared
Sistema de suministro de aceite 3:1, móvil con medidor de aceite digital
• Conexión de aire comprimido, adaptador de liberación rápida macho, para tipo de acoplamiento recto 26, NW 7,2 mm
• Sistema de aceite móvil
• Para contenedores de 200/220 l
• Bomba de aceite neumática 3:1
• Tubo de succión G 3/4” macho
• Manguera de descarga de 4 m, G 1/2” macho/hembra
• Con medidor de extremo de manguera, digital, junta oscilante, boquilla antigoteo • Carrito robusto de alta calidad, fácil de manejar
• Altura de succión máx. de 6 m, tubo de succión G 3/4”
• Conexión de aire comprimido, G 1/4” hembra
• Conexión de aceite, lado de succión G 3/4” macho
• Conexión de aceite, lado de suministro G 1/2” macho
• Viscosidad del líquido descargado, aceite hasta SAE 140 • Bomba de aceite neumática 5:1, accionamiento doble
• Abrazadera de montaje en pared
• Válvula de no retorno en el lado de suministro
• Manguera y tubos de succión
• Bomba de accionamiento doble, ofrece un flujo continuo de medios
• Diseño especial para el suministro de aceite en largas distancias
• Diseñado para usar con líneas de tuberías, puede combinarse fácilmente con varios carriles para mangueras
Precio Ud. €
905,00
Código de Pedido
C6873049
Precio Ud. €
425,00
Código de Pedido Longitud del tubo / tubo de salida
C6873051 860 mm
Medidor de aceite digital
• Conexión G 1/2” hembra
• Ancho nominal, DN 12
• Engranajes ovalados, principio de medición
• Para aceites de motor SAE 5-50, aceites de engranajes SAE 80 -240 • Capacidad de flujo l/min 0 -30
• Viscosidad Mpa s 8 - 5000
• Manguera de descarga con ángulo de 90o y boquilla manual antigoteo • Junta oscilante y válvula
• Electrónica resistente a impactos
• Pantalla de cinco dígitos de fácil lectura
Código de Pedido
C6873052
Sistema de suministro de aceite 3:1, móvil con medidor de aceite digital
• Conexión de aire comprimido, adaptador de liberación rápida macho, para tipo de acoplamiento recto 26, NW 7,2 mm
• Sistema de aceite móvil
• Para contenedores de 60 l
• Bomba de aceite neumática 3:1
• Tubo de succión G 3/4” macho
• Manguera de descarga de 4 m, G 1/2” macho/hembra
• Con medidor de extremo de manguera, digital, junta oscilante, boquilla antigoteo • Carrito robusto de alta calidad, fácil de manejar
Precio Código de Pedido Longitud del tubo / tubo de salida Ud. €
C6873050 570 mm 739,00
8
Precio Ud. €
249,00
Lubricantes, aceites y engrasadores
1109
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
203653
203652
203655
203654


































































































   1121   1122   1123   1124   1125