Page 1119 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1119
Equipos de lubricación
Medidas en polipropileno seguro para los alimentos
• Escala pintada y resaltada
• Mango ergonómico
• Resistencia a ácidos y aceites • Seguro para los alimentos
• A prueba de roturas y estable
Código de Pedido
C2300424
C2300425
C2300426
Base Dimensiones L x W Capacidad
145 x 100 mm 0,5 ltr
180 x 125 mm 1 Ltr
210 x 150 mm 2 ltr
Material
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Altura Divisiones de la escala
135 mm 10 ml
170 mm 10 ml
215 mm 20 ml
Precio Ud. €
4,06
5,29
9,82
Bidón de combustible con contenedor flexible
Bidón de combustible con contenedor flexible
Bidón de combustible con contenedor flexible
• Aprobación de la ONU 3H1/Y/150/.../CZ/PRES-IMET 1172
• Boca de descarga flexible con ventilación integral
• El contenedor está almacenado dentro del bidón
• La tapa de cubierta está protegida contra pérdidas con una banda flexible • Apto para combustibles líquidos
• Robusto y resistente a impactos
Código de Pedido
C2301253
Base Dimensiones L x W
331 x 185 mm
Capacidad
5 ltr
Material
Polietileno de alta densi- dad HDPE
Longitud del tubo / tubo de salida
245 mm
Precio Ud. €
12,17
• Aprobación de la ONU 3H1/Y/150/.../CZ/PRES-IMET 1173
• Boca de descarga flexible con ventilación integral
• El contenedor está almacenado dentro del bidón
• La tapa de cubierta está protegida contra pérdidas con una banda flexible • Apto para combustibles líquidos
• Robusto y resistente a impactos
Código de Pedido
C2301875
Base Dimensiones L x W
329 x 195 mm
Longitud del tubo / tubo Capacidad Material de salida
10 ltr Polietileno de alta densi- 245 mm dad HDPE
Precio Ud. €
15,72
8
• Aprobación de la ONU 3H1/Y/150/.../CZ/PRES-IMET 1174
• Boca de descarga flexible con ventilación integral
• El contenedor está almacenado dentro del bidón
• La tapa de cubierta está protegida contra pérdidas con una banda flexible • Apto para combustibles líquidos
• Robusto y resistente a impactos
Código de Pedido
C6448411
Base Dimensiones L x W
385 x 229 mm
Capacidad
20 ltr
Longitud del tubo / tubo Material de salida
Polietileno de alta densi- 245 mm dad HDPE
Precio Ud. €
25,30
Lubricantes, aceites y engrasadores
1105
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
203659 203658 203657 203641