Page 1118 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1118

Equipos de lubricación
Embudo de metal
• • • • • •
Base Dimensiones L x W
205 x 160 mm
240 x 210 mm
El borde antidesbordamiento actúa como protección contra salpicaduras Mango ergonómico y seguro
Filtro de latón extraíble
Conductos de aire ventilados
Tasa de flujo alta, contenedor de descarga de seguridad, polietileno Superficie preservada
Código de Pedido
C2299566
C2303059
Capacidad
1,3 ltr
3,2 ltr
Material
Hojalata y Polietileno
Hojalata y Polietileno
Altura
220 mm
280 mm
Precio Ud. €
13,27
15,35
Embudo de metal ensamblado con adaptador de
rosca
•Boca de descarga flexible, con conexión roscada
• Filtro de latón extraíble
• El borde antidesbordamiento actúa como protección contra salpicaduras • Resistente al aceite y al gasoil
• Superficie preservada
Código de Pedido
C6809472
Base Dimensiones L x W
225 x 200 mm
Capacidad
1,3 ltr
Material
hojalata y HDPE
Longitud del tubo / tubo de salida Altura
Precio Ud. €
19,87
300 mm
165 mm
Contenedor de medición con escala, tapa, cubierta y contenedor flexible
• Con cubierta protectora y tapa de contenedor de descarga • Embudo con forma de descarga
• División de la escala alemana, inglesa y americana
• Boca de descarga flexible (00 328 950)
• Resistencia al aceite, al ácido y al combustible • A prueba de roturas y estable
Código de Pedido
C6873014
C6873015
Base Dimensiones L x W
190 x 85 mm
230 x 105 mm
Capacidad
1 Ltr
2 ltr
Material
Polietileno de alta densidad HDPE
Polietileno de alta densidad HDPE
Longitud del tubo / tubo de salida
160 mm
160 mm
Divisiones de la escala
0,25 Ltr
0,5 Ltr
Precio Ud. €
11,05
12,55
Contenedor de medición con escala, tapa, cubierta y contenedor flexible
Altura
230 mm
290 mm
Longitud del tubo / tubo de salida
160 mm
160 mm
8
• Con cubierta protectora y tapa de contenedor de descarga • Embudo con forma de descarga
• División de la escala alemana, inglesa y americana
•Boca de descarga flexible (00 238 820)
• Resistencia al aceite, al ácido y al combustible • A prueba de roturas y estable
Código de Pedido
C6873016
C6873017
Base Dimensiones
L x W Capacidad
265 x 130 mm 3 ltr
300 x 135 mm 5 ltr
Material
Polietileno de alta densidad HDPE
Polietileno de alta densidad HDPE
Altura
335 mm
Divisiones de la escala
0,5 Ltr
Precio Ud. €
15,68
380 mm
0,5 Ltr
19,71
1104
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubricantes, aceites y engrasadores
203640 203639 203638 203637


































































































   1116   1117   1118   1119   1120