Page 1117 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1117
Equipos de lubricación
Conjunto de embudos Ø 50, 75, 100, 120 mm
Código de Pedido
C2298768
Base Dimensiones L x W
135 x 120 mm
Capacidad
0,05 0,09 0,25 0,27 ltr
• Pestaña de agarre para un uso más cómodo • Resistente al aceite, al ácido y al combustible • Múltiples aplicaciones
Color Material
Naranja Polietileno de alta densidad HDPE
Altura
160 mm
Precio Ud. €
3,47
Embudo catalizador de polietileno Ø 160 mm Dia, contenedor de polietileno, filtro de latón fino
• Con contenedor flexible de dos pasos (extraíble)
• El borde antidesbordamiento actúa como protección contra salpicaduras • Filtro de latón extraíble
• Resistente al aceite, al ácido y al combustible
Código de Pedido
C2303066
Base Dimensiones L x W
220 X 160 mm
Capacidad
1,2 ltr
Longitud del tubo / tubo de salida
330 mm
Altura
440 mm
Precio Ud. €
7,01
Embudo para aceites de desecho de Polietileno, Ø 250 mm
Embudo de Polietileno gris, con filtro de latón fino
• Adaptador de conexión de tambor macho G 2” • Para aceite de desecho o eliminación química • Para los contenedores estándar de 60 y 200 l • Cubierta bloqueable
• Tasa de flujo alto
Código de Pedido
C4250867
Base Dimensiones L x W
325 x 260 mm
Capacidad
3,2 ltr
Altura
210 mm
Precio Ud. €
30,88
• Embudo rectangular
• El borde antidesbordamiento actúa como protección contra salpicaduras • Filtro de latón extraíble
• Boca recta, tasa de flujo alta
• Resistencia al aceite, al ácido y al combustible
8
Código de Pedido
C6873013
Base Dimensiones L x W
280 X 190 mm
Capaci-
dad Material
4 ltr Polietileno
Altura
300 mm
Precio Ud. €
16,95
Lubricantes, aceites y engrasadores
1103
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
203636
203635 203634
203632