Page 1116 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1116
Equipos de lubricación
Lubricador de taller
• Acoplamiento rígido en ángulo (00 220)
• Bomba de latón de doble accionamiento
• Rodamiento de bolas montado y tubo de succión controlado por la gravedad, que permite vaciar casi completamente los contenedores
• La bomba permite la alimentación por goteo
• Todas las válvulas son de bolas
• Mecanismo de sellado, con bandeja de recogida de gotas
• A prueba de impactos y robusto
Código de Pedido
C4165040
Base Dimensiones L x W
85 x 70 mm
Color
white, transparent
Contenedor
Polietileno de alta densidad HDPE
Longitud del tubo / tubo de salida
165 mm
Altura Volumen
320 mm 300 ml
Precio Ud. €
20,50
Lubricador industrial
• Bomba de latón de doble accionamiento (DWMP)
• Rodamiento de bolas montado y tubo de succión controlado por la gravedad, que permite vaciar casi completamente los contenedores
• La bomba permite la alimentación por goteo
• Todas las válvulas son de bolas
• Mecanismo de sellado, con bandeja de recogida de gotas
• Superficie de alta calidad
• Con código de barras
• Acoplamiento rígido en ángulo (00 220)
• A prueba de impactos y robusta
• Diseño ergonómico
Código de Pedido
C6873006
Base Dimensiones L x W
85 x 70 mm
Color
Metalic-Grey
Contenedor
Zinc Fundición. Z 419, DIN 1743
Longitud del tubo / tubo
de salida Altura
165 mm 320 mm
Volumen
300 ml
Precio Ud. €
26,35
Embudo de Polietileno Ø 100 mm Dia
8
•Boca recta, con tubo de ventilación
• Con pestaña de agarre y anilla de suspensión integral • Resistente al aceite, al ácido y al combustible
Código de Pedido
C2303060
Base Dimensiones L x W
110 x 100 mm
Capacidad
0,25 ltr
Color
Naranja
Material Altura
Polietileno de alta densidad HDPE 130 mm
Precio Ud. €
1,13
1102
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubricantes, aceites y engrasadores
203633 203624 203625

