Page 1115 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1115
Equipos de lubricación
Lubricador estándar con bomba de plástico
• Acoplamiento rígido en ángulo ALU (01 071)
• Acoplamiento rígido en ángulo que permite la lubricación en lugares de difícil acceso
• Bomba de plástico de accionamiento sencillo
• La bomba robusta ofrece un suministro de alimentación por goteo
• Todas las válvulas son de bolas
Código de Pedido
C6873007
C6873008
C6873009
Base Dimensiones L x W
135 X 70 mm
145 x 85 mm
145 x 85 mm
Color
Red RAL 3000
Red RAL 3000
Red RAL 3000
Contenedor
Acero
Acero
Acero
Longitud del tubo / tubo de salida
135 mm
135 mm
135 mm
Altura
120 mm
120 mm
150 mm
Volumen
250 ml
350 ml
500 ml
Precio Ud. €
9,98
10,41
11,13
Lubricador, LDPE transparente
• Contenedor de plástico, con tapón de sellado • Resistencia al aceite, al ácido y al combustible • Estable
Código de Pedido
C2302023
diámetro, base
60 mm
Color
white, transparent
Contenedor
Altura
200 mm
Volumen
250 ml
Precio Ud. €
2,33
LDPE
Lubricador, LDPE transparente con contenedor de latón
• Contenedor de descarga de latón, telescópico y con tapa de rosca superior • Resistencia al aceite, al ácido y al combustible
• Estable
8
Código de Pedido
C2663452
Color
white, transparent
Contenedor
LDPE
Longitud del tubo / tubo de salida
36 - 145 mm
Altura
185 mm
Volumen
250 ml
Precio Ud. €
4,48
Lubricantes, aceites y engrasadores
1101
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
203629 203628 203626