Page 1114 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1114
Equipos de lubricación
Bidones Oil Safe
La serie LAOS comprende un amplio surtido de bidones y tapas dispensadoras, ideales para el almacenamiento y la aplicación de fluidos y lubricantes de aceite. Las tapas se encuentran disponibles en diez colores diferentes para facilitar su uso con sistemas de identificación por código de colores.
• Contribuyen a una lubricación más fácil, segura y limpia.
• Permiten un control preciso del consumo de aceite.
• Minimizan los derrames de aceite y mejoran, en consecuencia, las condiciones de higiene y seguridad.
• Resistentes al calor y a las sustancias químicas.
• Bidones y tapas roscados para un montaje hermético, rápido y fácil.
• Boquillas de cierre rápido.
• Válvula de vacío para una mejor prevención de los derrames.
Código de Pedido
C4177848
C1453761
C1453751
C1453762
C1453763
C1453764
C1453765
C1453766
C1453767
C1453768
C1453795
C1453769
C1453770
C1453771
C1453772
C1453773
C1453774
C1453787
C1453753
C1453758
C1453759
C1453776
C1453777
C1453778
C1453779
C1453780
C1453775
C1453788
C1453754
C1453756
C1453757
C1453781
C1453782
C1453783
C1453784
C1453785
C1453786
C1453789
Lid Type
Boquilla alargada
Boquilla ancha
Boquilla ancha
Boquilla ancha
Boquilla ancha
Boquilla ancha
Boquilla ancha
Boquilla ancha
Boquilla ancha
Boquilla ancha
Boquilla ancha
Boquilla alargada
Boquilla alargada
Boquilla alargada
Boquilla alargada
Boquilla alargada
Boquilla alargada
Boquilla alargada
Tapa polivalente
Tapa polivalente
Tapa polivalente
Tapa polivalente
Tapa polivalente
Tapa polivalente
Tapa polivalente
Tapa polivalente
Tapa polivalente
Tapa polivalente
Tapa de almacenamiento
Tapa de almacenamiento
Tapa de almacenamiento
Tapa de almacenamiento
Tapa de almacenamiento
Tapa de almacenamiento
Tapa de almacenamiento
Tapa de almacenamiento
Tapa de almacenamiento
Tapa de almacenamiento
Color
Gris
Canela
Morado
Gris
Naranja
Negro
Verde oscuro
Verde
Azul
Rojo
Amarillo
Naranja
Negro
Verde oscuro
Verde
Azul
Rojo
Amarillo
Morado
Canela
Gris
Negro
Verde oscuro
Verde
Azul
Rojo
Naranja
Amarillo
Morado
Canela
Gris
Naranja
Negro
Verde oscuro
Verde
Azul
Rojo
Amarillo
Precio Ud. €
36,70
46,20
46,20
46,20
46,20
46,20
46,20
46,20
46,20
46,20
46,20
36,70
36,70
36,70
36,70
36,70
36,70
36,70
18,85
18,85
18,85
18,85
18,85
18,85
18,85
18,85
18,85
18,85
17,05
17,05
17,05
17,05
17,05
17,05
17,05
17,05
17,05
17,05
Código de Pedido
C1453741
C1453742
C1453743
C1453744
C1453745
C1453746
C1453747
C1453748
C4177847
C1453749
C1453752
C1453760
Lid Type
Boquilla pequeña
Boquilla pequeña
Boquilla pequeña
Boquilla pequeña
Boquilla pequeña
Boquilla pequeña
Boquilla pequeña
Boquilla pequeña
Boquilla pequeña
Boquilla pequeña
Boquilla alargada
Boquilla alargada
Color
Canela
Gris
Morado
Naranja
Negro
Verde oscuro
Verde
Azul
Rojo
Amarillo
Morado
Canela
Precio Ud. €
38,40
38,40
38,40
38,40
38,40
38,40
38,40
38,40
38,40
38,40
36,70
36,70
Lubricador estándar, con contenedor rígido y superflexible con bomba de latón
• Acoplamiento rígido en ángulo ALU (01 071)
• Acoplamiento rígido en ángulo que permite la lubricación en lugares de difícil acceso
• Bomba de latón de accionamiento sencillo
• La bomba robusta ofrece un suministro de alimentación por goteo
• Todas las válvulas son de bolas
8
Código de Pedido
C6873010
C6873011
Base Dimensiones L x W
145 x 85 mm
145 x 85 mm
Color
Blue RAL 5010
Blue RAL 5010
Contenedor
Acero
Acero
Longitud del tubo / tubo de salida
135 mm
135 mm
Altura
120 mm
150 mm
Volumen
350 ml
500 ml
Precio Ud. €
15,31
16,30
1100
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubricantes, aceites y engrasadores
203627
7598