Page 1113 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1113
Equipos de lubricación
Pistola de control de engrase con medidor de grasa
Bidones Oil Safe
La serie LAOS comprende un amplio surtido de bidones y tapas dispensadoras, ideales para el almacenamiento y la aplicación de fluidos y lubricantes de aceite. Las tapas se encuentran disponibles en diez colores diferentes para facilitar su uso con sistemas de identificación por código de colores.
• Contribuyen a una lubricación más fácil, segura y limpia.
• Permiten un control preciso del consumo de aceite.
• Minimizan los derrames de aceite y mejoran, en consecuencia, las condiciones de higiene y seguridad. • Resistentes al calor y a las sustancias químicas.
• Bidones y tapas roscados para un montaje hermético, rápido y fácil.
• Boquillas de cierre rápido.
• Válvula de vacío para una mejor prevención de los derrames.
• Rango de aplicación, grasas NLGI 2
• Pistola de control de engrase con medidor de grasa, cinco dígitos. Pantalla de cantidad parcial y totalizador, reajustable
• Contenedor en ángulo, acoplador de cuatro mandíbulas, diseño de precisión de G 1/8, mecanizado y ranurado
• Mango de seguridad con contorno ergonómico
Código de Pedido
C6873041
Conexión 1 - tamaño de la rosca
g 1/8 female
Conexión 2 - tamaño de la rosca
coupler Din 71412
Presion de trabajo
400 bar
Temperatura, operación
-10 up to +60 deg
Precio Ud. €
303,52
Boquilla de latón de dispensador por pulverización industrial
• Cabezal pulverizador y boquilla de pulverización de latón de cierre ajustable y manual (00 258)
• Apta para diversos productos químicos, por ejemplo, detergentes, disolventes y agentes de limpieza
• No apto para acetona, glicol, amoniaco, limpiadores y ácidos como el ácido fórmico y el ácido acético
• Diseño de la botella cónico estable
Código de Pedido
C6873012
diámetro, base
100 mm
Color Contenedor
Naranja LDPE
Altura
290 mm
Precio Volumen Ud. €
750 ml 11,90
Código de Pedido
C1453750
C1453792
C1453793
C1453794
C1453796
C1453790
C1453791
C6782429
C1453797
C1453755
C6782428
C4177837
C4177838
C4177839
C4177840
C4177841
C4177842
C4177843
C4177844
C4177845
C4177846
Tipo(s)
1.5 litre drum
2 litre drum
3 litre drum
5 litre drum
10 litre drum
Stretch spout hose extension
Pump (to fit utility lids)
High viscosity oil pump (to fit LAOS utility lids)
Stumpy spout hose extension
Pump reducer nozzle
Breather for high viscosity pump
Contents label Yellow
Contents label Tan
Contents label Red
Contents label Purple
Contents label Orange
Contents label Green
Contents label Grey
Contents label Dark Green
Contents label Blue
Contents label Black
Precio Ud. €
12,65
13,80
16,85
19,20
28,80
14,35
67,25
131,00
17,40
2,45
14,47
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65 8
Boquilla de plástico de dispensador por pulverización industrial
Código de Pedido
C3695147
diámetro, base
100 mm
Color
Naranja
• Cabezal de pulverización y boquilla de plástico ajustable y que se puede cerrar
• Apta para diversos productos químicos, por ejemplo, detergentes, disolventes y agentes de limpieza
• No apto para acetona, glicol, amoniaco, limpiadores y ácidos como el ácido fórmico y el ácido acético
• Diseño de la botella cónico estable
Precio Contenedor Altura Volumen Ud. €
LDPE 250 mm 750 ml 9,85
Lubricantes, aceites y engrasadores
1099
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
203630 203631
203675
12348