Page 1112 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1112
Equipos de lubricación
Sistema de suministro de grasa móvil
• Conexión de aire comprimido, adaptador de liberación rápida macho, para tipo de acoplamiento recto 26, NW 7,2 MM
• Conexión de engrase, acoplador para boquillas de engrase hidráulicas DIN 71412 • Para contenedor de 200kg 540 - 590 mm DIA
• Bomba de engrase neumática 50:1
• Mecanismo de bombeo especial
• Manguera de alta presión de 6 m, y carrito, cubierta antipolvo, abrazadera de estabilización y fijación y placa
• Pistola de engrase de alta presión, junta oscilante en Z, válvula de reducción de presión, configuración previa a 8 bares
Bomba de grasa
Precio Ud. €
969,00
La gama completa de bombas de grasa de aire comprimido y manuales está diseñada para suministrar grandes cantidades de grasa. Resultan útiles cuando hay que llenar soportes grandes o hay que lubricar numerosos puntos. También son adecuados para rellenar depósitos de sistemas de lubricación centralizada.
• Gama completa: bombas disponibles para bidones de grasa de 18, 50 o 180 kg (39, 110 o 400 lb).
• Alta presión: máximo de 420 bar (6 090 psi) para modelos de aire comprimido. • Fiable: probado y homologado para las grasas SKF.
Código de Pedido
C6873039
Medidor en línea para grasa con pantalla
• Fácil de instalar, listo para usar.
• Se incluye 3,5 m (11.5 ft) de tubo.
Código de Pedido
C1453727
C1453726
C1453732
C1453724
Descripción del artículo Potencia
Precio Ud. €
Bomba para grasa para bidones de 18 kg manual 320,00
Bomba móvil para grasa para bidones de presión atmosférica 18 kg
Bomba para grasa para bidones de 50 kg presión atmosférica
Bomba para grasa para bidones de 180 kg presión atmosférica
1089,00
989,00
1274,00
Pistola de control de engrase
8
• Rango de aplicación, grasa NLGI 2
• Presión operativa máx. (bar/psi) 700/10153
• Presión de ruptura (bares/psi) 1000/14504
• Medidor de grasa con baterías, contenedor y adaptadores de retención
• Batería LR1
• Contenedor 80mm-25o-R 1/8 macho-R 1/8” macho
• Fácil calibración
• La precisión de medición puede ajustarse según la viscosidad con la escala de calibración
• Pantalla de cinco dígitos de fácil lectura
• Componentes electrónicos resistentes a impactos, modo de espera tras diez minutos sin utilizar el sistema
• Rango de aplicación, grasa NLGI 2
• Acoplamiento rígido en ángulo
• Acoplador de cuatro mandíbulas, diseño de precisión de G1/8, mecanizado y ranurado
• Mango de seguridad con contorno ergonómico
Código de Pedido
C6873040
Conexión 1 - tamaño de la rosca
G 1/8” i
Conexión 2 - tamaño de la Precio rosca Ud. €
G 1/8” i 249,26
Código de Pedido
C1459382
Conexión 1 - tamaño de la rosca
g 1/8 female
Conexión 2 - tama-Presion de Temperatura, ño de la rosca trabajo operación
coupler Din 71412 400 bar +60 deg
Precio Ud. €
61,69
1098
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubricantes, aceites y engrasadores
203674 203672
203673
7583