Page 1108 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1108
Equipos de lubricación
PRELIxx con un acoplador y una manguera de alta presión
Pistola engrasadora accionada con una mano
Engrasador de pistola
El engrasador de pistola SKF LAGP 400 es adecuado para vaciar a baja presión cartuchos de grasa SKF. Es una opción límpia y de fácil manejo para engrasar manualmente rodamientos sin obturar.
• Se suministra con 3 tapones
• Inyecta grasa en aplicaciones abiertas como rodamientos sin obturar o engranajes en cajas abiertas
• Opciones de recarga: cartucho de grasa de 400 g, DIN 1284, sistema de llenado o grasa suelta con una espátula
• Accionamiento con palanca manual
• Boquilla de llenado, m10 x 1 macho (12 670)
• Manguera de alta presión, m10 x 1 macho, 11 x 30 0mm (12 655)
• Acoplador, cuatro mandíbulas, m10 x 1 (12 631)
• Piezas galvanizadas, palanca manual, mango con varilla de empuje, pestillo de bloqueo, cabezal
• Válvula de asiento de bolas
• Sistema de varilla de empuje móvil y desmontable
• Funciona con grasas NLGI 3
• Apenas se aprecian cambios en el rendimiento tras 40.000 ciclos de funcionamiento
• Dada la flexibilidad de la varilla de empuje, el émbolo puede introducirse en cartuchos dañados o en cartuchos que no se correspondan exactamente con las dimensiones estándar
• Fácil de limpiar y pesado
Adecuada para llenado de grasa mediante bombas de llenado/ bombas engrasadoras y también adecuada para cartuchos de grasa. Diseño ergonómico, tubo flexible y posibilidad de montar el tubo flexible tanto en posición vertical como horizontal para asegurar que sea fácil de usar.
• Fácil de usar: sólo se necesita una mano para accionar la pistola.
• Rellenable: boquilla de llenado de grasa y válvula de extracción de aire permiten el llenado mediante el rellenador o bomba engrasadora.
• Resistente: presión de funcionamiento de hasta 30 MPa.
• Volumen/carrera: 0,8 cm3.
• Tubo tipo hidráulico flexible: puede doblarse y montarse tanto horizontal como verticalmente en la pistola.
Código de Pedido
C1453737
Precio Ud. €
22,20
Código de Pedido
C6873022
Presión de rotura (Bar)
900
Capacidad
500 cm3
Precio Ud. €
38,45
Código de Pedido
C1453733
Precio Ud. €
41,20
Émbolo cerrado de pistola de engrase estándar con acoplador y contenedor rígido en ángulo
PRELIxx PRO con un acoplador y una man- guera de alta presión
Pistola de engrase para una mano con dos acopladores y una manguera de alta presión
8
• Opciones de recarga: cartucho de grasa de 400 g, DIN 1284, sistema de llenado de pistolas de grasa o grasa a granel
• Accionamiento con palanca manual
• Acoplamiento rígido en ángulo, m10 x 1, 150 mm (12 635)
• Con un acoplador, cuatro mandíbulas, m10 x 1
• Opera con grasas hasta grado NLGI 2
• Pistón de la bomba con alta precisión o ajuste al cilindro
• El rendimiento no cambia tras 5000 ciclos de accionamiento
• Buen manejo de control gracias a las profundas estrías
• Mango antideslizamiento en la palanca de la pistola de engrase
• Se requiere poco esfuerzo para realizar la lubricación gracias a la óptima eficiencia de la palanca
• Opciones de recarga: cartucho de grasa de 400 g, DIN 1284, sistema de llenado o grasa suelta con una espátula • Accionamiento con palanca manual
• Boquilla de llenado, m10 x 1 macho (12 670)
• Ventilación de aire m10 x 1
• Manguera de alta presión, m10 x 1 macho, 11 x 30 0mm (12 655)
• Acoplador, cuatro mandíbulas, m10 x 1 (12 631)
• Piezas galvanizadas, palanca manual, mango con varilla de empuje, pestillo de bloqueo, cabezal
• Válvula de asiento de bolas
• Sistema de varilla de empuje móvil y desmontable
• Funciona con grasas NLGI 3
• Apenas se aprecian cambios en el rendimiento tras 40.000 ciclos de funcionamiento
• Dada la flexibilidad de la varilla de empuje, el émbolo puede introducirse en cartuchos dañados o en cartuchos que no se correspondan exactamente con las dimensiones estándar
• Fácil de limpiar y pesado
• Las roscas del tubo de la pistola de engrase resisten
los daños de impactos y permiten un enroscado rápido y sencillo
• Diseñado para ser utilizada en condiciones difíciles
• Opciones de recarga: cartucho de grasa de 400 g, DIN 1284, sistema de llenado de pistolas de engrase o grasa a granel
• Accionamiento del pistón de la bomba de engrase, manual, mediante control de presión
• Manguera de alta presión, m10 x 1 macho, 11 x 30 0mm, con acoplador de 4 mandíbulas, m10 x 1 hembra • Acoplamiento rígido recto, m10 x 1, 150 mm (12 435) • Acoplador hidráulico, m10 x 1 hembra ( 12 631)
• Boquilla de llenado, m10 x 1 macho (12 670)
• Opera con grasas hasta grado NLGI 2
• El rendimiento no cambia tras 5000 ciclos de accionamiento
• Ventilación de alta velocidad, con media rotación del tubo de grasa
Código de Pedido
C6873020
Presión de rotura (Bar)
850
Capaci- dad
500 cm3
Precio Ud. €
29,12
Código de Pedido
C2304723
Presión de rotura (Bar)
850
Capacidad
500 cm3
Precio Ud. €
53,86
Código de Pedido
C6873023
Presión de rotura (Bar)
900
Precio Capacidad Ud. €
500 cm3 48,95
1094
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubricantes, aceites y engrasadores
203664 7555
203667
203666
203662
7574