Page 1109 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1109
Equipos de lubricación
Pistola de engrase para dos manos con un acoplador y una man- guera de alta presión
• Recarga: cartucho de rosca de 500 g
• Manguera de alta presión, m10 x 1 macho, 11 x 30 0mm (12 655)
• Acoplador mecanizado de precisión, cuatro mandíbulas, m10 x 1 hembra (12 643) • Opera con grasas hasta grado NLGI 2
• Fácil funcionamiento mediante generación de vacío
• Cartucho ecológico que puede vaciarse por completo
• Control permanente del nivel de llenado y del tipo de grasa
Pistola de engrase Akku 18V con accesorios
• Suministro continuo de grasa gracias al motor eléctrico de 18V
• Opciones de recarga: cartucho de grasa de 400 g, DIN 1284, o grasa a granel • Tiempo de recarga rápido: 1 hora
• Batería de alto rendimiento 1500 mAh
• Manguera de suministro de grasa 11 x 1000 mm, boquilla antigoteo
• con un acoplador de cuatro mandíbulas
• con un cargador de batería de 230v
• con dos baterías Nicd 18V
• con correa de transporte
• Opera con grasas hasta grado NLGI 2
Código de Pedido Presión de rotura (Bar)
C6873021 850
Cartucho de grasa enroscable
Precio Ud. €
54,37
Código de Pedido Presion de trabajo
C6430080 400 bar
Pistola engrasadora accionada por batería
Precio Ud. €
290,00
• Cartucho enroscable de 500 g
• Grado de penetración (1/10mm) 265 hasta 295
• Resistencia al agua DIN ISO 51807/T1, 1-90
• Protección contra la corrosión, DIN 51802, grado de corrosión 0
• Base jabonosa, hidroxiestearato L1-12
• Viscosidad del aceite base a 40 grados, DIN 51562, aprox. 135mm2/s • Aplicación para rodamientos de rodillos y de fricción con cargas altas
Código de Pedido Temperatura, operación
Precio Ud. €
9,65
Con un diseño ergonómico y de fácil uso, la pistola engrasadora se puede utilizar con cartuchos de grasa SKF estándar (420 ml) o llenarse con aproximadamente 500 cm3 de grasa suelta.
• De fácil uso con una sola mano.
• Suministrada con varios enchufes eléctricos y para dos tipos de alimentación eléctrica (cargador de 230 y 110 V), puede utilizarse en cualquier parte del mundo. • La configuración de la válvula de seguridad a 40 MPa ayuda a aumentar la seguridad para el operario.
• Suministrada con una boquilla M10x1, intercambiable con los tubos flexibles SKF, un medidor de grasa SKF LAGM 1000E y otros accesorios.
• Equipada con correa para el hombro, reduce la fatiga del operario y permite una movilidad fácil entre trabajos.
Precio Código de Pedido Ud. €
C1453729 372,00
8
C6873024
-30 up to + 120 deg
Lubricantes, aceites y engrasadores
1095
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
203669 203665
7575
203668