Page 1106 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1106

Equipos de lubricación
Lubricador automático SKF Multipoint
Es un sistema de lubricación tan fácil de usar que, el SYSTEM MultiPoint puede ser instalado sin la ayuda de una costosa compañía de servicios de lubricación y no requiere formación especial para utilizarlo. Una vez calculada la correcta cantidad de grasa a administrar a su aplicación utilizando el DialSet, programa
de cálculo de relubricación de SKF, el SYSTEM MultiPoint mantendrá hasta ocho puntos de lubricación simultánea y automáticamente, previniendo tanto el exceso como la falta de grasa. El soporte del cartucho transparente permite realizar una fácil inspección, aunque una alarma electrónica le avisará cuando el cartucho esté vacío.
Ventajas:
• Sistema de lubricación centralizado que puede instalar el propio usuario
• Hasta ocho puntos de lubricación
• Fácil de usar
• Incluye DialSet: el programa de cálculo de relubricación de SKF que permite un cálculo exacto de los intervalos correctos de relubricación
• Largos tubos (máximo hasta 5 m)
• Regulación electrónica y lectura de los parámetros de control
• Función de alarma para avisar del bloqueo de los puntos de lubricación o vaciado de los cartuchos
• Dirigido por la máquina (el lubricador sólo funciona si la máquina esta funcionando)
• Capacidad de alta presión (40 bar)
• Comprobado y aprobado para su uso con todas las grasas SKF
• Usa cartuchos de grasa SKF estándar (420 ml)
• Preparado para utilizar, todos los accesorios incluidos
Equipo para análisis de grasas
Controlador del estado del aceite
El análisis del lubricante es una parte esencial en
una estrategia de mantenimiento predictivo. Sin embargo, hasta hace poco se analizaban casi siempre los aceites, a pesar de que cerca del 80% de los rodamientos se lubrican con grasa. Los conocimientos sobre tribología y los años de investigación han hecho posible que SKF desarrolle una metodología completa para evaluar el estado de la grasa.
• Enormemente útil en procesos de toma de decisiones sobre el terreno.
• Los intervalos de relubricación se pueden ajustar de acuerdo con las condiciones reales de la grasa.
• Se puede evaluar la calidad la grasa para detectar posibles variaciones inaceptables de un lote a otro. • Permite comprobar el rendimiento de las grasas, lo que deja saber si una grasa es adecuada para una aplicación concreta.
• Ayuda a prevenir daños causados por grasas que proporcionan una lubricación deficiente.
• Proporciona más información sobre el análisis de la causa raíz.
• No se requiere formación especial para realizar las pruebas.
• No requiere productos químicos nocivos.
• Sólo hace falta una muestra pequeña. Con tan sólo 0,5 g de grasa se pueden realizar todas las pruebas.
El TMEH 1 mide los cambios en la constante dieléctrica de una muestra de aceite. Por comparación de las mediciones obtenidas a partir de muestras usadas y nuevas del mismo aceite, se determina el cambio en el estado del aceite.
El analizador permite detectar aumentos en el desgaste mecánico y cualquier pérdida de propiedades lubricantes del aceite. El monitor permite hacer seguimiento del desgaste mecánico y de cualquier pérdida en las propiedades de lubricación del aceite.
• Portátil y fácil de usar
• Lectura numérica para facilitar el control de
tendencias.
• Permite almacenar la calibración (aceite correcto) en
la memoria.
Indica los cambios sufridos por un aceite debidos a: • Contenido de agua.
• Contaminación del combustible
• Contenido en metales
Oxidación
Código de Pedido
C1464695
Precio Ud. €
957,00
Código de Pedido
C2557066
Precio Ud. €
499,00
Código de Pedido
C1453693
Precio Ud. €
1261,60
8
RF10: Refractómetro Brix portátil para sacarosa (0 a 32 %)
Este refractómetro Brix permite medir la concentración de azúcar en los zumos de frutas y fluidos industriales en un rango de 0 a 32 °Bx y con una resolución máxima de 0,2 °Bx. Sólo requiere dos o tres gotas de solución. Gracias al ajuste de enfoque de prisma y lente se consiguen mediciones sencillas y reproducibles. Se suministra totalmente equipado con un estuche de transporte, solución de calibración y un destornillador de calibración.
Precio Código de Pedido Ud. €
C6879618 84,95
Flir RF20: Refractómetro portátil de salinidad (0 a 100 ppt) con CAT
Este refractómetro de salinidad con CAT permite medir la concentración de sal disuelta en los fluidos. Compacto y fácil de utilizar. Compensación automática de temperatura (CAT) de 10 a 30 °C. Mediciones precisas y reproducibles por medio de una escala de fácil lectura. Sólo requiere dos o tres gotas de solución. Ajuste sencillo de enfoque de prisma y lente. Se suministra totalmente equipado con un estuche, un destornillador de calibración, una pipeta de plástico y solución de calibración.
Precio Código de Pedido Ud. €
C6879619 84,95
1092
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubricantes, aceites y engrasadores
7551
7601
199214
7603


































































































   1104   1105   1106   1107   1108