Page 1107 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1107
Equipos de lubricación
RF41: Refrigerante de Bateria/ Refractomet- ro de Glycol
Pistola de engrase estándar con un acop- lador y una manguera de alta presión
Este refractómetro permite medir el punto de congelación del propilenglicol/etilenglicol en un rango de temperatura de -50 a 0 °C, así como la gravedad específica del ácido de batería en un rango de 1,11 a 1,30, con lo que se obtiene rápidamente una referencia del estado de carga de la batería. Mediciones reproducibles en condiciones térmicas variables gracias a un sistema de compensación automática de temperatura.
Precio Código de Pedido Ud. €
C6879620 79,95
Medidor de grasa
• Opciones de recarga: cartucho de grasa de 400 g, DIN 1284, o grasa a granel
• Accionamiento con palanca manual
• Opera con grasas hasta grado NLGI 2
• Émbolo para ajuste exacto al utilizar grasa a granel o un cartucho de grasa
• El rendimiento no cambia tras 5000 ciclos de accionamiento
• Mango antideslizamiento en la palanca de la pistola de engrase
• Se requiere poco esfuerzo para realizar la lubricación gracias a la óptima eficiencia de la palanca
• Ventilación de alta velocidad, con media rotación del tubo de la pistola de engrase
Pistola engrasadora
Las pistolas de engrase SKF son ideales para maquinaria agrícola, industrial, de construcción y para uso particular. Las engrasadoras manuales SKF se entregan con un tubo alargador de 175 mm de longitud con boquilla de sujeción hidráulica. Está disponible como accesorio una manguera flexible de presión de 500 mm de longitud con boquilla de sujeción hidráulica.
• Para usar con o sin cartuchos de grasa
• Cuerpo estriado para un agarre firme y seguro
• El acero de alta calidad es resistente a mellas para una carga más fácil de los cartuchos
• Diseño especial de pistón para un vaciado suave de los cartuchos
• Máxima presión: 40 MPa (5800 psi)
• Volumen/carrera: 0,9 cm3
Código de
Pedido Presión de rotura (Bar)
C2300419 850
Pistola engrasadora
Precio Ud. €
23,40
Código de Pedido
C3622961
Pistola engrasadora
Precio Ud. €
16,85
El medidor de grasa SKF LAGM 1000E mide con precisión la cantidad de grasa suministrada,
• Apto para la mayoría de grasas NLGI 0-3
• Adecuado para la mayoría de las grasas con una consistencia de hasta NLGI 3.
• Una carcasa de caucho resistente al aceite y a la grasa protege los componentes electrónicos en caso de impacto.
• La pantalla LCD retroiluminada muestra dígitos grandes y de fácil lectura.
• Presión máxima de 700 bar.
• Diseño pequeño, compacto y ligero.
• Soporte de aluminio anticorrosión.
• Se adapta a todas las pistolas engrasadoras SKF.
Las pistolas de engrase SKF son ideales para maquinaria agrícola, industrial, de construcción y para uso particular. Las engrasadoras manuales SKF se entregan con un tubo alargador de 175 mm de longitud con boquilla de sujeción hidráulica. Está disponible como accesorio una manguera flexible de presión de 500 mm de longitud con boquilla de sujeción hidráulica.
• Para usar con o sin cartuchos de grasa
• Cuerpo estriado para un agarre firme y seguro
• El acero de alta calidad es resistente a mellas para una carga más fácil de los cartuchos
• Diseño especial de pistón para un vaciado suave de los cartuchos
• Máxima presión: 40 MPa (5800 psi)
• Volumen/carrera: 1,5 cm3
Las pistolas de engrase SKF son ideales para maquinaria agrícola, industrial, de construcción y para uso particular. La pistola de engrase 1077600 también en un set completo, 1077600/SET, con 3 tubos alargadores y un tubo de alta presión, todo incluido en un robusto maletín.
• Para usar con o sin cartuchos de grasa
• Cuerpo estriado para un agarre firme y seguro 8 • El acero de alta calidad es resistente a mellas para
una carga más fácil de los cartuchos
• Diseño especial de pistón para un vaciado suave de
los cartuchos
• Máxima presión: 40 MPa (5800 psi)
• Volumen/carrera: 1,5 cm3
Precio Código de Pedido Ud. €
C1429297 111,00
Código de Pedido
C1453735
Precio Ud. €
430,00
Código de Pedido
C1429292
Precio Ud. €
36,15
Lubricantes, aceites y engrasadores
1093
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7576 199217
7571
203663
7573 7559

