Page 1110 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1110

Equipos de lubricación
Boquilla de engrase hidráulica H1A-recta
Boquilla de engrase hidráulica H3-90o
• Azul galvanizado, endurecida
• Dureza de la superficie 550 HV 1 • Cuadrada (VK)
• Azul galvanizado, endurecida
• Dureza de la superficie 550 HV 1
• Boquilla ajustable al accionamiento
Código de Pedido
C6873033
C6873034
C6873035
Medida a
18 mm
18 mm
18 mm
Dimension b Dimension c Ancho de llave
Precio Ud. €
51,00
51,00
57,00
Código de Pedido
C6873025
Medida a
15 mm
Dimension b
5,5 mm
Dimension c
8 mm
Precio Ud. €
24,00
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
14 mm
14 mm
15 mm
9 mm
9 mm
11 mm
Boquilla de engrase hidráulica H1-recta
Boquilla de engrase con cabezal de botón
• Azul galvanizado, endurecida
• Dureza de la superficie 550 HV 1 • Hexagonal (sk)
• Azul galvanizado, endurecida • Hexagonal (SK)
• Cabezal redondo (RK)
Código de Pedido
C6873026
C6873027
C6873028
C6873029
C6873030
Medida a
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
17,5 mm
Dimension b
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
Ancho de llave
7 mm
9 mm
11 mm
11 mm
14 mm
Precio Ud. €
18,36
24,00
25,00
25,00
44,00
Código de Pedido
C6873036
C6873037
Medida a
17 mm
17 mm
Dimension b Dimension c Ancho de llave
Precio Ud. €
60,00
63,00
6 mm
6 mm
16 mm
16 mm
17 mm
17 mm
Racores de grasa
Boquilla de engrase hidráulica H2-45o
8
• Azul galvanizado, endurecida
• Dureza de la superficie 550 HV 1 • Cuadrada (VK)
El kit de racores LAGN 120 contiene una gama completa de 120 accesorios de grasa cónicos estandarizados fabricados de acero de precisión, galvanizados, endurecidos y cromados.
Código de Pedido
C6873031
C6873032
Medida a
20,5 mm
20,5 mm
Dimension b Dimension c Ancho de llave
5,5 mm 11,5 mm 11 mm
5,5 mm 11,5 mm 11 mm
Precio Ud. €
57,00
57,00
Código de Pedido
C1453736
Precio Ud. €
98,85
1096
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubricantes, aceites y engrasadores
203677 203676
7594 203680
203679


































































































   1108   1109   1110   1111   1112