Page 1105 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1105
Sistemas de lubricación
SKF SYSTEM 24 Lubricadores automáticos de un solo punto con accionamiento electromecánico*
La serie SKF TLSD es la primera opción cuando se precisa un lubricador automático sencillo y fiable a temperaturas variables o cuando las condiciones de aplicación
(p. ej. vibración, espacio limitado o entornos peligrosos) requieren una instalación a distancia del lubricador. Las unidades TLSD se alimentan por batería y constituyen el complemento perfecto para toda la gama de lubricadores automáticos SKF.
• Suministro de lubricante independiente de la temperatura. • Presión máxima de descarga de 5 bar durante
todo el periodo de suministro del lubricante.
• Montaje a distancia.
• El envase transparente permite la inspección visual del contenido.
• Los LED de color rojo/amarillo/verde indican el estado electromecánico. • Los recambios incluyen una batería.
• Incluye brida de soporte para mayor solidez.
Aplicaciones:
• Aplicaciones críticas que requieren una fiabilidad extrema y mayor supervisión. • Uso en espacios reducidos y entornos peligrosos.
• Aplicaciones que requieren un gran volumen de lubricante.
SKF DialSet ayuda a calcular el suministro correcto de lubricante.
La tabla de selección de lubricantes SKF incluida en este catálogo le ayudará a encontrar el lubricante apropiado para su aplicación.
* Los lubricadores TSLD y los recambios SD no se encuentran disponibles para su venta/uso en Alemania, Francia ni Estados Unidos
Código de Pedido
C6132899
C6155804
C5066426
C5059422
C6155791
C6155798
C6109745
C5088046
C6155793
C6155800
C5045915
C6155778
C6155796
C6155803
C6155779
C6128346
C6155792
C6155799
C6155777
C6117678
C6155797
C6155805
C6155780
C6155781
C6155795
C6155802
C6155785
C6155786
C6155794
C6155801
C6155782
C5099421
C6155783
C6155784
Volu- men
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
Tipo(s)
Complete unit
Complete unit
Refill set
Refill set
Complete unit
Complete unit
Refill set
Refill set
Complete unit
Complete unit
Refill set
Refill set
Complete unit
Complete unit
Refill set
Refill set
Complete unit
Complete unit
Refill set
Refill set
Complete unit
Complete unit
Refill set
Refill set
Complete unit
Complete unit
Refill set
Refill set
Complete unit
Complete unit
Refill set
Refill set
Refill set
Refill set
Código lubricante
LGWA 2
LGWA 2
LGWA 2
LGWA 2
LGEM 2
LGEM 2
LGEM 2
LGEM 2
LGHB 2
LGHB 2
LGHB 2
LGHB 2
LGHP 2
LGHP 2
LGHP 2
LGHP 2
LGFP 2
LGFP 2
LGFP 2
LGFP 2
LGWM 2
LGWM 2
LGWM 2
LGWM 2
LHMT 68
LHMT 68
LHMT 68
LHMT 68
LHFP 150
LHFP 150
LHFP 150
LHFP 150
LHHT 265
LHHT 265
Tipo lubricante
Multi-purpose EP type grease
Multi-purpose EP type grease
Multi-purpose EP type grease
Multi-purpose EP type grease
Material
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Indice de pro- tección (IEC)
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
Presión máxima de trabajo (bar)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Metodo de alimentacion de potencia
Batería interna
Batería interna
Batería interna
Batería interna
Batería interna
Batería interna
Batería interna
Batería interna
Batería interna
Batería interna
Batería interna
Batería interna
Batería interna
Batería interna
Batería interna
Batería interna
Batería interna
Batería interna
Batería interna
Batería interna
Batería interna
Batería interna
Batería interna
Batería interna
Batería interna
Batería interna
Batería interna
Batería interna
Batería interna
Batería interna
Batería interna
Batería interna
Batería interna
Batería interna
Precio Ud. €
68,72
78,98
24,65
34,91
69,24
80,01
25,18
34,91
69,24
80,01
25,18
34,91
70,78
81,04
25,18
35,91
71,80
83,09
27,74
41,04
84,64
90,78
31,28
39,80
71,80
83,09
26,70 8 38,00
72,83
86,17
27,74
41,04
27,74
41,04
High loads, slow rotations
High loads, slow rotations
High loads, slow rotations
High loads, slow rotations
High temperature & loads,
High temperature & loads,
High temperature & loads,
High temperature & loads,
plain bearings
plain bearings
plain bearings
plain bearings
High performance polyurea
High performance polyurea
High performance polyurea
High performance polyurea
Food processing industry
Food processing industry
Food processing industry
Food processing industry
High load, wide temperature
High load, wide temperature
High load, wide temperature
High load, wide temperature
Medium temperature oil
Medium temperature oil
Medium temperature oil
Medium temperature oil
Food compatible, NSF H1 approved oil
Food compatible, NSF H1 approved oil
Food compatible, NSF H1 approved oil
Food compatible, NSF H1 approved oil
High temperature oil
High temperature oil
Lubricantes, aceites y engrasadores
1091
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
63457