Page 1104 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1104
Sistemas de lubricación
Código de Pedido
C1453823
C1453819
C1453840
C1453841
C1453839
C1453809
C3884079
C1453804
C1453807
C1453802
Número de Parte
LAPM 2
LAPG 1/4
LAPV 1/4
LAPV 1/8
LAPT 1000
LAPB D2
LAPB 5-16E1
LAPB 3X4E1
LAPB 3X7E1
LAPB 3X10E1
Descripción del artículo
Conexión en Y
Boquilla de grasa G?1/4
Válvula de retención G?1/4
Válvula de retención G?1/8
Tubo flexible, 1 000 mm de largo, 8 TM 6 mm
Cepillo de lubricación redondo Ø20 mm
Sistema de lubricación para raíles de ascensores, intersticio de 5–16 mm
Cepillo 30 TM 40 mm
Cepillo 30 x 60 mm
Cepillo 30 TM 100 mm
Precio
Ud. €
17,35
8,05
18,70
18,05
7,15
***
32,40
25,85
29,05
34,65
8
1090
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubricantes, aceites y engrasadores
51404

