Page 1103 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1103

Sistemas de lubricación
SKF SYSTEM 24 Lubricadores automáticos de un solo punto accionados por gas
Mediante la lubricación automática se aplican de forma regular pequeñas cantidades de lubricante limpio, lo que aumenta el rendimiento de los rodamientos. Entre sus beneficios adicionales se incluye un aumento de la seguridad y del ahorro de tiempo para los técnicos de lubricación.
Las unidades SKF SYSTEM 24 LAGD se suministran listas para usar y con
una amplia variedad de lubricantes SKF de alto rendimiento. La activación sin herramientas y la programación de intervalos permiten un ajuste sencillo y preciso del suministro de lubricante.
• Dosificación flexible de 1 a 12 meses.
• En caso necesario, la dosificación se puede ajustar o interrumpir temporalmente. • Calificación de seguridad intrínseca: homologación ATEX para zona 0.
• El envase transparente permite comprobar visualmente el ajuste de dosificación. • Tamaño compacto, lo que permite la instalación en espacios reducidos.
• Disponibles con grasas y aceites para cadenas.
• Pilas extraíbles que permiten un reciclaje respetuoso con el medio ambiente.
• SKF DialSet ayuda a calcular el suministro correcto de lubricante.
Aplicaciones:
• Uso en espacios reducidos y entornos peligrosos • Lubricación de soportes de rodamientos
• Motores eléctricos
• Ventiladores y bombas
• Transportadores
• Grúas
• Cadenas (aceite)
• Ascensores y escaleras mecánicas (aceite)
La tabla de selección de lubricantes SKF incluida en este catálogo le ayudará a encontrar el lubricante apropiado para su aplicación.
Código de Pedido
C1453828
C1453826
C1453827
C1453833
C1453825
C1453834
C1453835
C1453836
C1453829
C1453830
C1453831
C1453832
C1453815
C1453817
C1453816
C1453818
C4607726
C6053669
C1453811
C1453813
C1453814
C1453798
C1453799
Número de Parte
LAPN1/8
LAPN 1/4
LAPN 1/4 UNF
LAPN 3/8
LAPN 1/2
LAPN6
LAPN 8
LAPN 8x1
LAPN 10
LAPN 10x1
LAPN 12
LAPN 12x1.5
LAPFF1/4
LAPF M 1/8
LAPFM1/4
LAPF M 3/8
LAPP 4
LAPP 6
LAPC 50
LAPE 35
LAPE 50
LAPA 45
LAPA 90
Descripción del artículo
Racor G?1/4 – G?1/8
Racor G?1/4 – G?1/4
Racor G?1/4 – 1/4 UNF
Racor G?1/4 – G?3/8
Racor G1/4 – G1/2
Racor G?1/4 – M6
Racor G?1/4 – M8
Racor G?1/4 – M8 TM 1
Racor G?1/4 – M10
Racor G?1/4 – M10 TM 1
Racor G1/4 – M12
Racor G?1/4 – M12 TM 1,5
Conexión de tubo hembra G?1/4
Conexión de tubo macho G?1/8
Conexión de tubo macho G?1/4
Conexión de tubo macho G?3/8
Base de protección
Tapa protectora
Abrazadera
Prolongador 35 mm
Prolongador 50 mm
Conexión en ángulo de 45°
Conexión en ángulo de 90°
Precio Ud. €
4,50
4,50
5,20
4,50
5,05
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
6,00
8,85 8 10,55
7,65
8,05
11,25
26,10
2,25
11,25
7,15
8,75
10,55
4,50
Código de Pedido
C0158948
C0159086
C1453697
C1453675
C1453698
C1453680
C1453681
C1453700
C0159085
C1453702
C1453684
C2537019
C3882952
C1453683
C1453701
C0159094
Código lubricante
LGWA 2
LGWA 2
LGEM 2
LGEM 2
LGFP 2
LGFP 2
LGGB 2
LGHB 2
LGHB 2
LGHP 2
LGHP 2
LGWM 2
LHFP 150
LHHT 265
LHMT 68
LHMT 68
Volu- Precio
Tipo lubricante
Multi-purpose EP type grease
Multi-purpose EP type grease
High loads, slow rotations
High loads, slow rotations
Food processing industry
Food processing industry
Biodegradable
High temperature & loads, plain bearings
High temperature & loads, plain bearings
High performance polyurea
High performance polyurea
High load, wide temperature
Food compatible, NSF H1 approved oil
High temperature oil
Medium temperature oil
Medium temperature oil
men
60 ml
125 ml
60 ml
125 ml
60 ml
125 ml
125 ml
60 ml
125 ml
60 ml
125 ml
125 ml
125 ml
125 ml
60 ml
125 ml
Ud. €
23,70
24,65
24,65
27,74
24,65
32,35
27,74
24,65
27,74
24,65
27,74
27,74
32,35
35,91
24,65
27,74
Lubricantes, aceites y engrasadores
1089
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7529
51398


































































































   1101   1102   1103   1104   1105