Page 1096 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1096
Grasas SKF
Grasa para grandes cargas y amplio rango de temperaturas
SKF LGWM 2 es una grasa fabricada a base de aceite mineral-sintético y que utiliza la última tecnología en espesantes con complejo de sulfonato cálcico. Es adecuada para aplicaciones sometidas a grandes cargas, entornos húmedos y fluctuación de temperaturas.
• Excelente protección frente a la corrosión
• Excelente estabilidad mecánica
• Excelente capacidad de lubricación con grandes cargas
• Alta protección frente a la vibrocorrosión
• Alta capacidad de bombeo incluso a bajas temperaturas
Aplicaciones:
• Eje principal de turbinas eólicas
• Maquinaria de obras públicas
• Aplicaciones con exposición a la nieve • Aplicaciones marinas
• Rodamientos axiales de rodillos a rótula
La tabla de selección de lubricantes SKF incluida en este catálogo le ayudará a encontrar el lubricante apropiado para su aplicación.
Código de Pedido
C3883909
C2537018
C3469216
C3884065
C4177849
LGEM 2
Tamaño del paquete
Tipo de embalaje
Cartucho
Lata
Cubo
Tambor
Tambor
Rango de temperaturas
-40°C - +110°C
-40°C - +110°C
-40°C - +110°C
-40°C - +110°C
-40°C - +110°C
Precio Ud. €
14,50
156,00
500,00
1248,00
2824,00
420 ml
5 kg
18 kg
50 kg
180 kg
SKF LGEM 2 es una grasa de alta viscosidad con base de aceite mineral y jabón de litio Su contenido en bisulfuro de molibdeno y grafito proporciona una protección adicional para aplicaciones sometidas a duras condiciones, como grandes cargas, fuerte vibración y rotación lenta.
• Alta estabilidad frente a la oxidación.
• Contenido en bisulfuro de molibdeno y grafito, que proporciona lubricación aunque se rompa la película de aceite.
Aplicaciones:
• Rodamientos de rodillos a baja velocidad y sometidos a cargas extremas
• Trituradoras de mandíbula
• Máquinas para colocar vías ferroviarias
• Roldanas de grúas
• Máquinas de construcción, como pistones mecánicos, brazos de grúa y ganchos de grúa
La tabla de selección de lubricantes SKF incluida en este catálogo le ayudará a encontrar el lubricante apropiado para su aplicación.
Código de Pedido
C2301110
C2301111
C2299877
C3883890
Tamaño del paquete
420 ml
5 kg
18 kg
180 kg
Tipo de embalaje
Cartucho
Cubo
Cubo
Tambor
Rango de temperaturas
-20°C - +120°C
-20°C - +120°C
-20°C - +120°C
-20°C - +120°C
Precio Ud. €
13,40
130,00
449,00
2659,00
Grasa de viscosidad extremadamente alta con aditivos sólidos
8
SKF LGEV 2 es una grasa con base de aceite mineral y jabón de litio-calcio. Su alto contenido en bisulfuro de molibdeno y grafito, junto con el aceite de viscosidad extremadamente alta, proporciona una excelente protección para aplicaciones sometidas a condiciones extremas, como grandes cargas, baja rotación y vibración intensa.
• Especialmente adecuada para lubricar rodamientos de rodillos a rótula de gran tamaño sometidos a grandes cargas y rotación lenta, que favorecen los microdeslizamientos.
• Estabilidad mecánica extremadamente alta, que aporta alta resistencia al agua y protección frente la corrosión.
Aplicaciones:
• Muñoneras de tambores giratorios
• Rodillos de apoyo y empuje en hornos rotatorios y secadores
• Excavadoras de rodete
• Cojinetes de rotación
• Laminadores de alta presión
• Trituradoras
La tabla de selección de lubricantes SKF incluida en este catálogo le ayudará a encontrar el lubricante apropiado para su aplicación.
Código de Pedido
C2300959
C2301226
C2301604
C2300004
C2305686
Tamaño del paquete
420 ml
5 kg
18 kg
50 kg
180 kg
Tipo de embalaje
Cartucho
Cubo
Cubo
Tambor
Tambor
Rango de temperaturas
-10°C - +120°C
-10°C - +120°C
-10°C - +120°C
-10°C - +120°C
-10°C - +120°C
Precio Ud. €
14,15
169,00
585,00
1447,00
3314,00
1082
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubricantes, aceites y engrasadores
7490 7488 7487