Page 1094 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1094

Grasas SKF
Grado alimenticio Lubricante: grasa para bajas temperaturas
SKF LGFC 1 es una grasa de calidad superior fabricada a base de aceite sintético y espesada mediante un complejo de aluminio. Es adecuada para aplicaciones sometidas a bajas temperaturas.
• Excelente rendimiento a bajas temperaturas
• Excelente resistencia al agua y a la corrosión
• Excelentes propiedades adhesivas
• Registro NSF H1 y certificación halal y kosher
Aplicaciones:
• Lubricación de rodamientos, juntas, articulaciones y guías en la industria de alimentos y bebidas • Congeladores
• Procesos de refrigeración
Código de Pedido
C6938580
C6938579
Número de Parte
LGFC 1/19
LGFC 1/0.4
Tipo de embalaje
Cubo
Cartucho
Tamaño del Rango de temperaturas paquete
–50 to +100 °C 19kg
–50 to +100 °C 400ml
Certificado de aprovación
NSF H1
NSF H1
Grado NLGI
1
1
Tipo de base
Sintético
Sintético
Grosor
Aluminio complejo
Aluminio complejo
Precio Ud. €
741,00
16,00
Grado alimenticio Lubricante: Grasa de uso general
SKF LGFS 00 es una grasa de alta calidad fabricada a base de aceite sintético y espesada mediante un complejo de aluminio. Su aplicación es adecuada para instalaciones de producción de alimentos vegetarianos y sin nueces. • LGFS 00 no contiene productos naturales de origen animal, productos transgénicos ni nueces.
• No fomenta el crecimiento de bacterias ni hongos.
• Registro NSF H1 y certificación halal y kosher.
Aplicaciones:
Cajas reductoras industriales cerradas y sistemas de lubricación automática y centralizada • Empaquetado
• Cuchillas de corte/formado
• Transportadores
Código de Pedido
C6938576
Número de Parte
LGFS 00/19
Tipo de embalaje
Cubo
Tamaño del Rango de temperaturas paquete
–45 to +100 °C 19kg
Certificado de aprovación
NSF H1
Grado NLGI
00
Tipo de base
Sintético
Grosor
Aluminio complejo
Precio Ud. €
741,00
Grado alimenticio Lubricante: Grasa para altas temperaturas
8
SKF LGFT 2 es una grasa de calidad superior fabricada a base de aceite sintético y espesada mediante sustancias inorgánicas*. Es adecuada para aplicaciones sometidas a altas temperaturas.
• Excelente rendimiento a altas temperaturas
• Excelente resistencia al agua y a la corrosión
• Excelentes propiedades adhesivas
• Registro NSF H1 y certificación halal y kosher
Aplicaciones:
Lubricación de rodamientos, juntas, articulaciones y guías en la industria de alimentos y bebidas: • Hornos
• Otros equipos de panadería
* LGFT 2 se basa en un espesante inorgánico y es, por lo tanto, incompatible con la mayoría de las grasas basadas en otros tipos de espesantes.
Código de Pedido
C6938582
C6938581
Tipo de em- Número de Parte balaje
LGFT 2/19 Cubo
LGFT 2/0.4 Cartucho
Rango de temperaturas
–30 to +200 °C
–30 to +200 °C
Tamaño del paquete
19kg
400ml
Certificado de aprovación
NSF H1
NSF H1
Grado NLGI
2
2
Tipo de base
Sintético
Sintético
Grosor
Inorgánico
Inorgánico
Precio Ud. €
963,00
20,60
1080
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubricantes, aceites y engrasadores
223823 223812 223821


































































































   1092   1093   1094   1095   1096