Page 1097 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1097

Grasas SKF
Grasa para grandes cargas, altas temperaturas y alta viscosidad
SKF LGHB 2 es una grasa de alta viscosidad con
una base de aceite mineral y la última tecnología de complejo de jabón con sulfonato cálcico. Ha sido formulada para soportar altas temperaturas y cargas extremas, lo que la hace adecuada para una amplia gama de aplicaciones, especialmente en la industria minera, del cemento y de los metales. Esta grasa no contiene aditivos; su resistencia a presiones extremas se deriva de la estructura del jabón.
• Excelentes propiedades antioxidantes y anticorrosivas.
• Excelente rendimiento en aplicaciones sometidas a grandes cargas.
• Soporta temperaturas máximas de 200 °C (390 °F).
Tipo de embalaje
Cartucho
Cubo
Cubo
Tambor
Tambor
SKF LGHP 2 es una grasa de gran calidad con
base de aceite mineral y un avanzado espesante de poliurea (diurea). Adecuada para motores eléctricos y aplicaciones similares.
• Vida útil extremadamente larga a altas temperaturas • Amplio rango de temperaturas
• Excelente protección frente a la corrosión
• Alta estabilidad térmica y mecánica
• Alto rendimiento en arranques a baja temperatura
• Compatible con grasas espesadas mediante poliurea común o litio
• Funcionamiento silencioso
Aplicaciones:
• Motores eléctricos: pequeños, medianos y grandes. • Ventiladores industriales, incluidos los de alta
Tipo de embalaje
Cartucho
Lata
Cubo
Cubo
Tambor
Tambor
Aplicaciones:
• Cojinetes lisos de acero sobre acero
• Máquinas para la fabricación de papel
• Cribas vibratorias para asfalto
• Máquinas de fundición de colada continua
• Rodamientos de rodillos a rótula obturados que funcionen a temperaturas de hasta 150 °C (300 °F) • Rodamientos de cilindros de laminación en la industria siderúrgica
• Rodillos de mástil de carretillas elevadoras
La tabla de selección de lubricantes SKF incluida en este catálogo le ayudará a encontrar el lubricante apropiado para su aplicación.
Código de Pedido
C2299865
C3534270
C2302564
C3534271
C1471981
Tamaño del paquete
420 ml
5 kg
18 kg
50 kg
180 kg
Rango de temperaturas
-20°C - +150°C
-20°C - +150°C
-20°C - +150°C
-20°C - +150°C
-20°C - +150°C
Precio Ud. €
13,25
150,00
449,00
831,00
2492,00
Grasa alto rendimiento para altas temperaturas
velocidad
• Bombas de agua
• Rodamientos de máquinas textiles, de fabricación de papel y secadoras
• Aplicaciones con rodamientos de bolas (y de rodillos) de velocidades medias y altas que funcionan a temperaturas medias y altas
• Rodamientos de embrague
• Aplicaciones con ejes verticales
• Rodillos y vagonetas de horno
La tabla de selección de lubricantes SKF incluida en este catálogo le ayudará a encontrar el lubricante apropiado para su aplicación.
Código de Pedido
C2299207
C2301713
C2301714
C1471986
C2301715
C1471987
Tamaño del paquete
420 ml
1 kg
5 kg
18 kg
50 kg
180 kg
Rango de temperaturas
-40°C - +150°C
-40°C - +150°C
-40°C - +150°C
-40°C - +150°C
-40°C - +150°C
-40°C - +150°C
Precio Ud. €
14,50
30,20
125,00
429,00
1082,00
3205,00
Grasa para temperaturas y condiciones extremas
SKF LGET 2 es una grasa con base de aceite sintético fluorado y espesante de PTFE. Es especialmente adecuada para aplicaciones sometidas a temperaturas extremadamente altas, desde 200 °C (390 °F) hasta 260 °C (500 °F).
• Larga vida en entornos agresivos, como ambientes altamente reactivos
que contienen oxígeno y hexano gaseosos de gran pureza.
• Excelente resistencia a la oxidación.
• Alta resistencia a la corrosión.
• Excelente resistencia al agua y al vapor.
Aplicaciones:
• Equipos de panadería (hornos)
• Ruedas de vagonetas de hornos
• Rodillos de carga de copiadoras
• Máquinas de cocción de barquillos
Tipo de embalaje
Jeringa
Lata
• Secadoras textiles
• Rodillos para el estirado de film
• Motores eléctricos que funcionan a temperaturas extremas
• Ventiladores de aire caliente/de emergencia
• Bombas de vacío
Aviso importante:
LGET 2 es una grasa fluorada, no compatible con 8 otras grasas, aceites o conservantes. Por lo tanto, es extremadamente importante limpiar a conciencia los rodamientos y sistemas antes de aplicar una nueva
capa de grasa
(salvo cuando se aplique de nuevo LGET 2).
La tabla de selección de lubricantes SKF incluida en este catálogo le ayudará a encontrar el lubricante apropiado para su aplicación.
Código de Pedido
C1471953
C2303641
Tamaño del paquete
50 g (25 ml)
1 kg
Rango de temperaturas
-40°C - +260°C
-40°C - +260°C
Precio Ud. €
58,15
917,00
Lubricantes, aceites y engrasadores
1083
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7494 7493 7491


































































































   1095   1096   1097   1098   1099