Page 1095 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1095

Grasas SKF
Grasa biodegradable para rodamientos
SKF LGGB 2 es una grasa biodegradable, de baja toxicidad, con una base de aceite de éster sintético y espesante de litio-calcio. Su fórmula especial la hace ideal para aplicaciones expuestas a la contaminación ambiental.
• Cumple con la legislación vigente sobre toxicidad y biodegradabilidad.
• Buen funcionamiento en aplicaciones con rótulas de acero sobre acero, rodamientos de bolas y rodamientos de rodillos.
• Buen funcionamiento en arranques a baja temperatura.
• Buenas propiedades anticorrosión.
• Adecuada para cargas medias y altas.
Tipo de embalaje
Cartucho
Cubo
Cubo
Tambor
Aplicaciones:
• Equipos agrícolas y forestales
• Equipos de construcción y de desplazamiento de tierras
• Equipos de minería y transportadores
• Tratamiento de agua e irrigación
• Esclusas, presas y puentes
• Articulaciones y cabezas de articulación
La tabla de selección de lubricantes SKF incluida en este catálogo le ayudará a encontrar el lubricante apropiado para su aplicación.
Código de Pedido
C1471975
C2367755
C3563849
C3883892
Tamaño del paquete
420 ml
5 kg
18 kg
180 kg
Precio Rango de temperaturas Ud. €
-40°C - +120°C 12,15
-40°C - +120°C 117,00
-40°C - +120°C 365,00
-40°C - +120°C 3406,00
Grasa para rodamientos a baja temperatura y velocidad extremadamente alta
SKF LGLT 2 es una grasa fabricada a base de aceite totalmente sintético y con jabón de litio. Su exclusiva tecnología de espesante y la baja viscosidad de su base de aceite (PAO) proporcionan un excelente rendimiento de lubricación a bajas temperaturas (–50 °C, –60 °F) y a velocidades extremadamente altas (valores n dm hasta 1,6 x 106).
• Bajo par de fricción
• Funcionamiento silencioso
• Estabilidad de oxidación y resistencia al agua extremadamente altas
Aplicaciones:
• Husillos de máquinas textiles
• Husillos de máquinas herramienta
• Instrumentos y equipos de control
Tipo de embalaje
Tubo
Lata
Cubo
Tambor
• Motores eléctricos de pequeñas dimensiones utilizados en equipos médicos y odontológicos • Patines en línea
• Cilindros de impresión
• Robots
La tabla de selección de lubricantes SKF incluida en este catálogo le ayudará a encontrar el lubricante apropiado para su aplicación.
Código de Pedido
C2301114
C2301115
C2302100
C3883896
Tamaño del paquete
180 g
0.9 kg
25 kg
170 kg
Rango de temperaturas
-55°C - +110°C
-55°C - +110°C
-55°C - +110°C
-55°C - +110°C
Precio Ud. €
15,65
61,50
1437,00
***
Grasa de presión extrema y baja temperatura
SKF LGWM 1 es una grasa fabricada a base de aceite base mineral de baja consistencia, que contiene jabón de litio y aditivos para presiones extremas.
Es altamente recomendable para la lubricación de rodamientos sometidos tanto a cargas radiales como axiales.
• Buena formación de película de aceite a bajas temperaturas de hasta –30 °C (–20 °F)
• Alta capacidad de bombeo incluso a bajas temperaturas
• Alta protección frente a la corrosión • Alta resistencia al agua
Tipo de embalaje
Cartucho
Tambor
Tambor
Aplicaciones:
• Eje principal de turbinas eólicas
• Transportadores de tornillo
• Sistemas de lubricación centralizada
• Rodamientos axiales de rodillos a rótula
La tabla de selección de lubricantes SKF incluida en este catálogo le ayudará a encontrar el lubricante apropiado para su aplicación.
8
Código de Pedido
C1472021
C3884032
C3528029
Tamaño del paquete
420 ml
50 kg
180 kg
Rango de temperaturas
-30°C - +110°C
-30°C - +110°C
-30°C - +110°C
Precio Ud. €
12,10
1024,00
1994,00
Lubricantes, aceites y engrasadores
1081
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7485 7478 7496


































































































   1093   1094   1095   1096   1097