Page 1098 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1098
Grasas SKF | Sistemas de lubricación
perma CLASSIC
Durable, sencillo y fiable:
perma CLASSIC se puede emplear en todos los ámbitos de aplicación con temperaturas ambientales de 0 °C a +40 oC. Su principio de funcionamiento fiable se basa en una reacción electroquímica. El período de lubricación se determina mediante tornillos activadores codificados por color. Dependiendo de las exigencias de su aplicación, Ud. puede optar por descargar 120 cm3 en un período de 1, 3, 6 ó 12 meses. El tornillo activador genera una presión (máx. 4 bar) que mueve el pistón hacia delante e inyecta pequeñas cantidades de lubricante en el punto de lubricación de forma continua. El perma CLASSIC es totalmente resistente al polvo y al agua y puede soportar impactos y golpes accidentales.
Código de Pedido
C1457429
C1457430
C2300113
C1457431
C1457432
C2298756
C2305643
C2299059
C1457433
C1457435
C1457436
C2302225
C2301735
C1457437
Tipo lubricante
Grasa polivalente
Grasa de presión extrema
Grasa de alta temperatura
Grasa de alto rendimiento
Grasa de presión extrema/alta temperatura
Grasa líquida
High speed grease
Multi purpose bio grease
Grasa de grado alimenticio (NSF H1)
Aceite de alto rendimiento
Aceite polivalente
Bioaceite (baja viscosidad)
Bioaceite (alta viscosidad)
Aceite de grado alimenticio (NSF H1)
Código lubricante
SF 01
SF 02
SF 03
SF 04
SF 05
SF 06
SF 08
SF 09
SF 10
SO 14
SO 32
SO 64
SO 69
SO 70
Precio Ud. €
22,27
23,41
37,38
23,94
24,15
22,94
33,56
25,97
25,77
24,75
22,67
26,83
25,55
26,71
Precio Ud. €
25,76
25,77
39,71
26,30
26,45
25,29
35,91
28,32
28,10
27,10
25,02
29,13
27,92
29,00
Precio Ud. €
1,94
1,94
1,94
1,94
perma FUTURA
Para ambientes con corrosión, humedad y contaminación elevadas:
perma FUTURA es el sistema de lubricación automática ideal para las zonas que requieren higiene o para condiciones de funcionamiento severas que pueden conducir a la corrosión de los lubricadores metálicos o de los sistemas electrónicos. Su principio de funcionamiento fiable se basa en una reacción electroquímica. El período de lubricación se determina mediante tornillos activadores codificados por color. Dependiendo de las exigencias de su aplicación, Ud. puede optar por descargar 120 cm3 en un período de 1, 3, 6 ó 12 meses. El tornillo activador genera una presión (máx. 4 bar) que mueve el pistón hacia delante e inyecta pequeñas cantidades de lubricante en el punto de lubricación de forma continua.
Código de Pedido
C2499201
C2499202
C2499203
C2499204
C2499205
C2499206
C2499207
C2499208
C2499209
C2499210
C2499211
C2499212
C2499213
C2499214
Tipo lubricante
Grasa polivalente
Grasa de presión extrema
Grasa de alta temperatura
Grasa de alto rendimiento
Grasa de presión extrema/alta temperatura
Grasa líquida
High speed grease
Multi purpose bio grease
Grasa de grado alimenticio (NSF H1)
Aceite de alto rendimiento
Aceite polivalente
Bioaceite (baja viscosidad)
Bioaceite (alta viscosidad)
Aceite de grado alimenticio (NSF H1)
Código de Pedido Color
C1457461 Amarillo
C1457462 Verde
C1457463 Rojo
C1457464 Gris
Código lubricante
8
SF 01
SF 02
SF 03
SF 04
SF 05
SF 06
SF 08
SF 09
SF 10
SO 14
SO 32
SO 64
SO 69
SO 70
Tornillo activador - perma CLASSIC / FUTURA
Periodo de descarga
1 mes
3 meses
6 meses
12 meses
1084
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubricantes, aceites y engrasadores

