Page 1093 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1093
Grasas SKF
Grasa para grandes cargas, presión extrema y amplio rango de temperaturas
Aplicaciones:
• Rodamientos de ruedas para coches, remolques y camiones
• Lavadoras
• Ventiladores y motores eléctricos
La tabla de selección de lubricantes SKF incluida en este catálogo le ayudará a encontrar el lubricante apropiado para su aplicación.
Código de Pedido
C2299881
C2299183
C2302711
C2302065
C2301601
C3883902
Tamaño del paquete
200 g
420 ml
1 kg
5 kg
50 kg
180 kg
SKF LGWA 2 es una grasa de alta calidad fabricada a base de aceite mineral y con complejo de litio, adecuada para presiones extremas. LGWA 2 se recomienda para aplicaciones generales en industria y automoción, cuando las cargas o temperaturas superen los límites de las grasas de uso general.
• Excelente lubricación a temperaturas máximas de hasta 220 °C (430 °F)
durante periodos cortos
• Protección de rodamientos de rueda en condiciones extremas
• Lubricación eficaz en condiciones de humedad • Buena resistencia al agua y a la corrosión
• Excelente lubricación con grandes cargas y velocidades bajas
Tipo de embalaje Rango de temperaturas
Tubo -30°C - +140°C
Cartucho -30°C - +140°C
Lata -30°C - +140°C
Lata -30°C - +140°C
Tambor -30°C - +140°C
Cubo -30°C - +140°C
Precio Ud. €
9,85
11,90
23,20
94,30
666,00
2065,00
Grasa para rodamientos de grado alimenticio
La grasa para rodamientos SKF LGFP 2 es una grasa limpia, no tóxica, basada en aceite blanco de uso médico y jabón de complejo de aluminio. Esta grasa se ha formulado utilizando únicamente ingredientes aprobados por la FDA* y está autorizada por la NSF** para la categoría de servicio H1***. SKF LGFP 2 cuenta con certificación halal y kosher.
• Cumple con toda la legislación vigente sobre protección de alimentos.
• Alta resistencia al agua.
• Grasa con larga vida útil.
• Excelente resistencia a la corrosión. • Valor de pH neutro.
Aplicaciones:
• Equipos de panadería
• Equipos de elaboración de alimentos • Rodamientos de chasis Multipack
• Máquinas de embalaje con envoltorio • Rodamientos de transportadores
• Máquinas embotelladoras
Tipo de embalaje
Cartucho
Lata
Cubo
* FDA: Organismo para el control de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.
** NSF: Fundación para la Salud Pública y la Seguridad de EE.UU.
*** H1: contacto accidental con alimentos.
La tabla de selección de lubricantes SKF incluida en este catálogo le ayudará a encontrar el lubricante apropiado para su aplicación.
Código de Pedido
C1471971
C2298965
C3884024
Tamaño del paquete
420 ml
1 kg
18 kg
Rango de temperaturas
-20°C - +110°C
-20°C - +110°C
-20°C - +110°C
Precio Ud. €
15,75
38,75
672,00
8
Grado alimenticio Lubricante: Grasa para grandes cargas
SKF LGFD 2 es una grasa de calidad superior fabricada a base de aceite sintético y espesada mediante un complejo de aluminio. Es adecuada para aplicaciones sometidas a grandes cargas.
• Excelente resistencia a la oxidación y estabilidad mecánica
• Excelente resistencia al agua y a la corrosión
• Excelentes propiedades adhesivas
• Registro NSF H1 y certificación halal y kosher
Aplicaciones:
Lubricación de rodamientos, juntas, articulaciones y guías en la industria de alimentos y bebidas: • Empaquetado
• Embotellado
• Embalaje en envoltorios
• Transportadores
Código de Pedido
C6938578
C6938577
Número de Parte
LGFD 2/19
LGFD 2/0.4
Tipo de embalaje
Cubo
Cartucho
Tamaño del Rango de temperaturas paquete
–35 to +120 °C 19kg
–35 to +120 °C 400ml
Certificado de aprovación
NSF H1
NSF H1
Grado NLGI
2
2
Tipo de base
Sintético
Sintético
Grosor
Aluminio complejo
Aluminio complejo
Precio Ud. €
741,00
16,00
Lubricantes, aceites y engrasadores
1079
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
223819
7673 7476