Page 1092 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1092

Grasas SKF
Grasa de uso general en industria y automoción NLGI 2
SKF LGMT 2 es una grasa fabricada a base de aceite mineral y espesada con jabón de litio, que ofrece una excelente estabilidad térmica dentro de su rango de temperaturas de funcionamiento. Esta grasa de uso general y alta calidad es adecuada para un amplio abanico de aplicaciones industriales y de automoción.
• Excelente estabilidad a la oxidación
• Buena estabilidad mecánica
• Excelente resistencia al agua y propiedades antioxidantes
Aplicaciones:
• Maquinaria agrícola
Tipo de embalaje
Tubo
Cartucho
Lata
Lata
Cubo
Tambor
Tambor
• Rodamientos de ruedas de automóviles
• Transportadores
• Motores eléctricos de pequeñas dimensiones • Ventiladores industriales
La tabla de selección de lubricantes SKF incluida en este catálogo le ayudará a encontrar el lubricante apropiado para su aplicación.
Código de Pedido
C2301116
C2301117
C2301118
C2301121
C2301119
C2301122
C2301120
Tamaño del paquete
200 g
420 ml
1 kg
5 kg
18 kg
50 kg
180 kg
Rango de temperaturas
-30°C - +120°C
-30°C - +120°C
-30°C - +120°C
-30°C - +120°C
-30°C - +120°C
-30°C - +120°C
-30°C - +120°C
Precio Ud. €
8,00
8,30
14,20
61,10
179,00
481,00
1394,00
Grasa de uso general en industria y automoción NLGI 3
SKF LGMT 3 es una grasa fabricada a base de aceite mineral y espesada con jabón de litio. Esta grasa
de uso general y alta calidad es adecuada para
una amplia gama de aplicaciones industriales y de automoción que precisan una grasa consistente.
• Excelentes propiedades antioxidantes
• Alta estabilidad a la oxidación dentro de su rango de temperaturas recomendado
Aplicaciones:
• Rodamientos para tamaño de eje > 100 mm (3,9”) • Rotación del anillo externo del rodamiento
• Aplicaciones con ejes verticales
• Temperatura ambiente elevada constante > 35 °C (95 °F)
Tipo de embalaje
Cartucho
Lata
Lata
Cubo
Tambor
Tambor
SKF LGEP 2 es una grasa fabricada a base de
aceite mineral y espesada con jabón de litio, que contiene aditivos para presiones extremas. Esta
grasa proporciona una lubricación de calidad para aplicaciones generales sometidas a duras condiciones y a vibraciones.
• Excelente estabilidad mecánica
• Excelentes propiedades anticorrosivas
• Excelente rendimiento a presiones extremas
Aplicaciones:
• Máquinas para la fabricación de papel
• Trituradoras de mandíbula
• Motores de tracción para vehículos ferroviarios • Compuertas de represa
Tipo de embalaje
Cartucho
Lata
Tambor
• Árboles de transmisión
• Maquinaria agrícola
• Rodamientos de ruedas de coches, camiones y remolques
• Motores eléctricos de grandes dimensiones
La tabla de selección de lubricantes SKF incluida en este catálogo le ayudará a encontrar el lubricante apropiado para su aplicación.
Código de Pedido
C2298120
C2298121
C2298123
C2298122
C2300747
C3883900
Tamaño del paquete
420 ml
1 kg
5 kg
18 kg
50 kg
180 kg
Rango de temperaturas
-30°C - +120°C
-30°C - +120°C
-30°C - +120°C
-30°C - +120°C
-30°C - +120°C
-30°C - +120°C
Precio Ud. €
8,75
15,00
63,65
189,00
474,00
1426,00
Grasa para grandes cargas y presión extrema
8
• Rodamientos de cilindros de laminación en la industria siderúrgica
• Maquinaria pesada, cribas vibratorias
• Ruedas de grúas, poleas
La tabla de selección de lubricantes SKF incluida en este catálogo le ayudará a encontrar el lubricante apropiado para su aplicación.
Código de Pedido
C2301112
C2301113
C2300842
Tamaño del paquete
420 ml
1 kg
180 kg
Rango de temperaturas
-20°C - +110°C
-20°C - +110°C
-20°C - +110°C
Precio Ud. €
8,95
17,20
1412,00
1078
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubricantes, aceites y engrasadores
7473
7465 7460


































































































   1090   1091   1092   1093   1094