Page 1088 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1088

Grasas seguridad alimentaria
Grado alimenticio Lubricante: Grasa para altas temperaturas
SKF LGFT 2 es una grasa de calidad superior fabricada a base de aceite sintético y espesada mediante sustancias inorgánicas*. Es adecuada para aplicaciones sometidas a altas temperaturas.
• Excelente rendimiento a altas temperaturas
• Excelente resistencia al agua y a la corrosión • Excelentes propiedades adhesivas
• Registro NSF H1 y certificación halal y kosher Aplicaciones:
Lubricación de rodamientos, juntas, articulaciones y guías en la industria de alimentos y bebidas:
• Hornos
• Otros equipos de panadería
* LGFT 2 se basa en un espesante inorgánico y es, por lo tanto, incompatible con la mayoría de las grasas basadas en otros tipos de espesantes.
Código de Pedido
C6938582
C6938581
Tipo de em- Número de Parte balaje
LGFT 2/19 Cubo
LGFT 2/0.4 Cartucho
Rango de temperaturas
–30 to +200 °C
–30 to +200 °C
Tamaño del paquete
19kg
400ml
Certificado de aprovación
NSF H1
NSF H1
Grado NLGI
Tipo de base
Sintético
Sintético
Grosor
Inorgánico
Inorgánico
Precio Ud. €
963,00
20,60
2
2
FOODLUBE Universal Greases NLGI No 2
• Apto para todo tipo de rodamientos; de balas, rodillos y planos operando bajo cargas altas
• Apto para aplicaciones multiusos y aplicaciones de altas y bajas temperaturas y de cargas altas que necesitan una buena resitencia al agua
• Fortificada con PTFE
• Disponible en NLGI ISO 000, 0 y 2
• Apto para uso en los sistemas centrales de
lubricación multilínea
• No contiene aceites derivados de nueces, ni
glicéridos sintéticos, ni ésteres derivados de aceites
FOODLUBE Premier NLGI No 1
• Grasa de triple vida que prolonga los intervalos de lubricación
• Una grasa de alto rendimiento fortificada con PTFE • Prolonga considerablemente la vida útil de los
rodamientos
• Altas prestaciones de carga y antidesgaste
• Muy resistente a la eliminación por agua
• Excelente protección contra la corrosión
• Apto para uso en aplicaciones sometidas a altas
velocidades
• Intervalo de temperaturas de -30°C a +180°C • Amplia gama de aplicaciones que incluye;
ventiladores y aplicaciones sometidas a altas temperaturas, rodamientos del horno y motores eléctricos
• Con certificación NSF H1 – 141084
Código de Cantidad del Unidad del Precio Pedido contenido contenido Ud. €
C1476019 380,000 GRM 23,78
C1476020 18,000 KGM 721,30
• Apto para todo tipo de rodamientos; de balas, rodillos y planos operando bajo cargas altas
• Apto para aplicaciones multiusos y aplicaciones de altas y bajas temperaturas y de cargas altas que necesitan una buena resitencia al agua
• Fortificada con PTFE
• Disponible en NLGI ISO 000, 0 y 2
• Apto para uso en los sistemas centrales de
lubricación multilínea
• No contiene aceites derivados de nueces, ni
glicéridos sintéticos, ni ésteres derivados de aceites
de nueces
• Intervalo de temperaturas de -50°C a +160°C
• Con certificación NSF H1 – 122068
FOODLUBE Universal Greases NLGI No 0
• Apto para todo tipo de rodamientos; de balas, rodillos y planos operando bajo cargas altas
• Apto para aplicaciones multiusos y aplicaciones de altas y bajas temperaturas y de cargas altas que necesitan una buena resitencia al agua
• Fortificada con PTFE
• Disponible en NLGI ISO 000, 0 y 2
• Apto para uso en los sistemas centrales de
lubricación multilínea
• No contiene aceites derivados de nueces, ni
glicéridos sintéticos, ni ésteres derivados de aceites
de nueces
• Intervalo de temperaturas de -50°C a +160°C
• Con certificación NSF H1 – 121603
de nueces
• Intervalo de temperaturas de -50°C a +160°C
• Con certificación NSF H1 – 122067
Código de Pedido
C1476000
C1476002
C1476001
Cantidad del contenido
380,000
1,000
18,000
Unidad del contenido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C1476014
C1476013
Cantidad del contenido
4,000
18,000
Unidad del contenido
KGM
KGM
Precio Ud. €
170,51
721,30
GRM 23,78
C62 170,51
KGM 721,30
FOODLUBE Universal Greases NLGI No 000
8
Código de Pedido
C1476017
C3437524
Cantidad del contenido
4,000
18,000
Unidad del contenido
KGM
KGM
Precio Ud. €
174,72
783,93
1074
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubricantes, aceites y engrasadores
51388
51394
223823
51390
51379


































































































   1086   1087   1088   1089   1090