Page 1089 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1089
Grasas seguridad alimentaria
FOODLUBE Extreme
FOODLUBE High Temp 2
Food Grease
Grasa multiuso para equipos de procesado de alimentos. Lubricación de larga duración para equipos de procesado de alimentos donde puede ocurrir
un contacto accidental con los alimentos. Extrema presión, NLGI 2. Protege contra la corrosión.
Lubricante de grado alimentario no tóxico apto para la lubricación y protección de todo tipo de rodamientos de bolas, rodillos y planos
• Intervalo de temperaturas de -30°C a +160°C
• Grasa de silicona semitranslúcida
• Fortificada con PTFE
• Apto para la lubricación de todo tipo de rodamientos
de movimiento lento y de superficies deslizantes • NGLI No. 2
• Intervalo de temperaturas de -20°C a +200°C
Código de Pedido
C4193944
C4194487
C6070113
C6969377
Número de Parte
10291-AA
20158-AA
32317-AA
32317-AA
Volumen
1 kg
400 g
500 ml
500 ml
Precio Ud. €
65,76
24,24
19,74
19,74
• Excepcional propiedades de transferencia de esfuerzo en presiones extremas hasta el 355kg
• Resistente a la eliminación por agua y ofrece excelente protección contra la corrosión
• Mejor estabilidad ante la oxidación
Muy versatile, reduce el inventario de lubricantes
Código de Pedido
C1476007
C1476009
C1476008
Cantidad del contenido
380,000
4,000
18,000
Unidad del contenido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C1476004
C1476006
C1476005
Cantidad del contenido
380,000
4,000
18,000
Unidad del contenido
Precio Ud. €
GRM 39,83
KGM 295,27
KGM 1204,20
Ep Food Grease
GRM 23,78
KGM 170,51
KGM 721,30
Arcanol Food2
FOODLUBE Purol
Grasa lubricante para equipos de procesado de alimentos. Registro NSF H1, multiuso desde -50°C a +165°C. Proporciona lubricación a largo plazo en cualquier equipo de procesado de alimentos en el que se puede producir un contacto accidental con la comida. NLGI Clasificación 2. Protege contra la corrosión.
Código de Pedido
C4194466
Número de Parte
20121-AA
Precio Volumen Ud. €
400 g 47,90
- Grasa para aplicaciones en la industria alimenticia - Grasa con mayor resistencia al agua y buenas características mecánicas
- Grasa con buena acción de sellado
Código de Pedido
C2301179
C2299302
C3309929
C3010418
Tipo de embalaje
Cartucho
Can
Bucket
Hobbock
Hi-Temp Food Grease
27,72
59,50
505,86
1368,88
Peso neto
0,4 kg
1 kg
12,5 kg
25 kg
Precio Ud. €
• Grasa con certificación NSF H1 y 3H
• Grasa multiusos apto para contacto con los alimentos
incidental y como un agente antiadherente
• Apto para uso en juntas, picadoras, batidoras y
rebanadores cuando no se evite el contacto con los
8
alimentos
• Intervalo de temperaturas de -10°C a +110°C
• Con certificación NSF - 143392
Código de Pedido
C3435697
Cantidad del contenido
370,000
Unidad del contenido
GRM
KGM
Precio Ud. €
31,31
203,98
Grasa lubricante de alta temperatura para equipos
de procesado de alimentos de -20°C a +220°C. Proporciona lubricación a largo plazo para altas temperaturas en cualquier equipo de procesado de alimentos en el que se puede producir un contacto accidental con la comida. NLGI Clasificación 2. Protege contra la corrosión.
C3435698 4,000
Código de Pedido
C4194469
Número de Parte
20122-AA
Volumen
400 g
Precio Ud. €
77,78
Lubricantes, aceites y engrasadores
1075
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
51322
51283
50404
51307
9347
9346
9344