Page 1086 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1086
Grasas de alta carga/largo plazo
Sapphire Hi-Load 2
• Protección contra cargas altas y vibración
• Contiene disulfuro de molibdeno
• Intervalo de temperaturas de -30°C a +150°C
Sapphire 1
• Grasa de triple vida para rodamientos • Prolonga los intervalos de lubricación • Grasa multi-compuesta revolucionaria • Excelente capacidad de carga
• Buena resistencia contra la corrosión
• NLGI 1 y idónea para lubricación lejano
• Intervalo de temperaturas de -30°C a +150°C
Sapphire Hi-Pressure
• Excepcional capacidad de transferencia de esfuerzo
• Contiene disulfuro de molibdeno
• Apto para la lubricación de rodamientos plano y
deslizas
• Intervalo de temperaturas de -20°C a +150°C
• NLGI 2 - aplicación convencional
Código de Pedido
C1475948
C1475953
C1475951
C1475952
Cantidad del contenido
400,000
18,000
50,000
185,000
Unidad del contenido
GRM
KGM
KGM
Precio Ud. €
11,58
330,78
850,28
Código de Pedido
C1475862
C1475864
C1475869
C1475866
Cantidad del contenido
400,000
5,000
18,000
50,000
Unidad del contenido
Precio Ud. €
Código de Cantidad del Pedido contenido
C1475969 400,000
C1475971 5,000
C1475970 18,000
Sapphire 2
Unidad del contenido
GRM
KGM
KGM
Precio Ud. €
19,51
177,09
597,20
GRM 22,25
KGM 193,06
KGM 645,21
KGM 1708,01
KGM 1997,76
Sapphire 000
Super Longterm Grease + MoS2
Grasa de larga duración. Grasa de Litio con MoS2 para lubricación de rodillos y cojinetes/rodamientos lisos bajo cargas extremas. NLGI clase 2. Temperatura de operación de -30°C hasta 130°C. Buena protección contra la corrosión y alta resistencia a las salpicaduras de agua. Incrementa los intervalos entre periodos de mantenimiento.
8
• Grasa de triple vida para rodamientos • Prolonga los intervalos de lubricación • Grasa multi-compuesta revolucionaria • Excelente capacidad de carga
• Buena resistencia contra la corrosión
• NLGI 2
• Intervalo de temperaturas de -30°C a +150°C
• Grasa de triple vida de NLGI 000
• Prolonga los intervalos de lubricación
• Grasa multi-compuesta revolucionaria
• Excelente capacidad de carga
• Buena resistencia contra la corrosión
• Excepcional propiedades de transferencia de
esfuerzo hasta el 620kg
• Intervalo de temperaturas de -30°C a +150°C
• Recomendado y aprobado para uso en sistemas
centrales de lubricación y para engranajes llenado de grasa
Código de Pedido
C1475896
C1475899
C1475898
C1475901
C1475902
Cantidad del contenido
400,000
5,000
18,000
50,000
185,000
Unidad del contenido
GRM
KGM
KGM
KGM
KGM
Precio Ud. €
10,26
90,22
329,82
866,50
2739,52
Código de Pedido
C1475921
C1475923
Cantidad del contenido
Unidad del contenido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4194708
Número de Parte
30565-AA
Volumen
100 ml
Precio Ud. €
4,64
5,000 KGM 96,17
18,000 KGM 327,72
1072
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubricantes, aceites y engrasadores
51452
51467
51450
51451
9381
51468