Page 1090 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1090
Grasas SKF
Tabla de selección de grasas SKF
Rango de temperatura 1)
Temp.
M
M
M
M aH
M
La M
La M
La M
La M
M
M
Ma H
Ma H
VH
Velocidad
M
M
La M
La M
M
La M
M a EH
La M
La M
VL
VL
VL a M
Ma H
La M
8
Grasa
LGMT 2
LGMT 3 LGEP 2 LGWA 2 LGFP 2 LGGB 2 LGLT 2 LGWM 1 LGWM 2 LGEM 2 LGEV 2 LGHB 2 LGHP 2 LGET 2
Descripción
Uso general industrial y automoción
Uso general industrial y automoción
Presión extrema
Amplia gama de temperatura 4), presión extrema
Compatible con alimentos
Biodegradable, baja toxicidad 3)
Temperatura baja, velocidad extremadamente alta
Presión extrema, temperatura baja
Grandes cargas,
amplio rango de temperatura
Viscosidad alta con aditivos sólidos
Viscosidad extremadamente alta con aditivos sólidos
Presión extrema, alta viscosidad, alta temperatura 5)
Grasa de poliurea de alto rendimiento
Temperatura extrema
Ejemplos de aplicaciones
Rodamientos de ruedas de automóviles Transportadores y ventiladores Motores eléctricos pequeños
Rodamientos de ejes >100 mm
Aplicaciones con eje vertical y rotación del aro exterior Rodamientos de ruedas de coches, camiones y tráileres
Máquinas papeleras
Rodamientos de cilindros de trabajo en industria siderúrgica Maquinaria pesada, cribas vibratorias
Rodamientos de ruedas de coches, tráileres y camiones Lavadoras
Motores eléctricos
Equipos de procesamiento de alimentos Máquinas embaladoras
Máquinas embotelladoras
Equipos agrícolas y forestales
Equipos de construcción y movimiento de tierra Tratamiento de agua e irrigación
Husillos de máquinas herramienta y textiles Motores eléctricos pequeños y robots Cilindros de impresión
Eje principal de turbinas eólicas
Sistemas de lubricación centralizada
Aplicaciones de rodamientos axiales de rodillos a rótula
Eje principal de turbinas eólicas Aplicaciones pesadas todoterreno y navales Aplicaciones expuestas a la nieve
Trituradoras de mandíbulas Maquinaria de construcción Maquinaria vibratoria
Rodamientos de muñones
Rodillos de apoyo y axiales en hornos rotatorios y secadores Rodamientos oscilantes
Rodamientos lisos de acero/acero. Sección de secado de fábricas papeleras. Rodamientos de cilindros de trabajo y colada continua de industria siderúrgica. Rodamientos de rodillos a rótula obturados hasta 150 °C (302 °F)
Motores eléctricos
Ventiladores, incluso a alta velocidad
Rodamientos de bolas de alta velocidad a temperaturas media y alta
Equipos de panadería (hornos) Máquinas de cocción de barquillos Secadoras textiles
LTL
–30 °C (–20 °F)
–30 °C (–20 °F)
–20 °C (–5 °F)
–30 °C (–20 °F)
–20 °C (–5 °F)
–40 °C (–40 °F)
–50 °C (–60 °F)
–30 °C (–20 °F)
–40 °C (–40 °F)
–20 °C (–5 °F)
–10 °C (15 °F)
–20 °C (–5 °F)
–40 °C (–40 °F)
–40 °C (–40 °F)
HTPL
120 °C (250 °F)
120 °C (250 °F)
110 °C (230 °F)
140 °C (285 °F)
110 °C (230 °F)
90 °C (195 °F)
110 °C (230 °F)
110 °C (230 °F)
110 °C (230 °F)
120 °C (250 °F)
120 °C (250 °F)
150 °C (300 °F)
150 °C (300 °F)
260 °C (500 °F)
1) LTL = Límite inferior de temperatura
HTPL = Límite de rendimiento a alta temperatura
2) mm2/s a 40 °C (105 °F) = cSt.
3) LGGB 2 soporta temperaturas máximas de 120 °C (250 °F) 4) LGWA 2 soporta temperaturas máximas de 220 °C (430 °F) 5) LGHB 2 soporta temperaturas máximas de 200 °C (390 °F)
1076
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubricantes, aceites y engrasadores