Page 1087 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1087
Grasas seguridad alimentaria
Grado alimenticio Lubricante: Grasa para grandes cargas
SKF LGFD 2 es una grasa de calidad superior fabricada a base de aceite sintético y espesada mediante un complejo de aluminio. Es adecuada para aplicaciones sometidas a grandes cargas.
• Excelente resistencia a la oxidación y estabilidad mecánica
• Excelente resistencia al agua y a la corrosión • Excelentes propiedades adhesivas
• Registro NSF H1 y certificación halal y kosher Aplicaciones:
Lubricación de rodamientos, juntas, articulaciones y guías en la industria de alimentos y bebidas:
• Empaquetado
• Embotellado
Código de Pedido
C6938578
C6938577
Número de Parte
LGFD 2/19
LGFD 2/0.4
Tipo de embalaje
Cubo
Cartucho
Tamaño Rango de temperaturas paquete
–35 to +120 °C 19kg
–35 to +120 °C 400ml
del
• Embalaje en envoltorios • Transportadores
Certificado de aprovación Grado NLGI
Precio Grosor Ud. €
Aluminio complejo 741,00
Aluminio complejo 16,00
NSF H1
NSF H1
2
2
Tipo de base
Sintético
Sintético
Grado alimenticio Lubricante: grasa para bajas temperaturas
SKF LGFC 1 es una grasa de calidad superior fabricada a base de aceite sintético y espesada mediante un complejo de aluminio. Es adecuada para aplicaciones sometidas a bajas temperaturas.
• Excelente rendimiento a bajas temperaturas
• Excelente resistencia al agua y a la corrosión • Excelentes propiedades adhesivas
• Registro NSF H1 y certificación halal y kosher Aplicaciones:
• Lubricación de rodamientos, juntas, articulaciones y guías en la industria de alimentos y bebidas
• Congeladores
• Procesos de refrigeración
Código de Pedido
C6938580
C6938579
Número de Parte
LGFC 1/19
LGFC 1/0.4
Tipo de embalaje
Cubo
Cartucho
Tamaño Rango de temperaturas paquete
del
Precio Ud. €
741,00
16,00
Certificado de aprovación
Grado NLGI
1
1
Tipo de base
Sintético
Sintético
Grosor
Aluminio complejo
Aluminio complejo
–50 to +100 °C
–50 to +100 °C
19kg
400ml
NSF H1
NSF H1
Grado alimenticio Lubricante: Grasa de uso general
SKF LGFS 00 es una grasa de alta calidad fabricada a base de aceite sintético y espesada mediante un complejo de aluminio. Su aplicación es adecuada para instalaciones de producción de alimentos vegetarianos y sin nueces.
• LGFS 00 no contiene productos naturales de origen animal, productos transgénicos ni nueces.
• No fomenta el crecimiento de bacterias ni hongos.
• Registro NSF H1 y certificación halal y kosher.
Aplicaciones:
Cajas reductoras industriales cerradas y sistemas de lubricación automática y centralizada
• Empaquetado
• Cuchillas de corte/formado
• Transportadores
8
Código de Pedido
C6938576
Número de Parte
LGFS 00/19
Tipo de embalaje
Cubo
Tamaño Rango de temperaturas paquete
–45 to +100 °C 19kg
del
Precio Ud. €
741,00
Certificado de aprovación
NSF H1
Grado NLGI
00
Tipo de base
Sintético
Grosor
Aluminio complejo
Lubricantes, aceites y engrasadores
1073
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
223812
223821
223819