Page 1085 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1085

Grasas especiales | Grasas de alta carga/largo plazo
Arcanol Temp200
Grasa para altas temperaturas
Grasa de litio compleja de alta presión para rodamientos que trabajen bajo condiciones de presiones extremas y altas temperaturas. Rango
de temperaturas: -30oC a +150oC (discontinuo +200oC). NLGI clase 2. Aprobado por MAN 284 Li-H2. Aplicaciones: Rodamientos de ruedas en coches, camiones, maquinaria agrícola y de construcción. Rodamientos de motores eléctricos, máquinas perforadoras y de inyección.
Arcanol Load400
- Grasa para cargas muy pesadas y bajas velocidades - Aplicaciones con cargas de choque elevadas
- Para rodamientos principales en turbinas de viento
- Grasa de alta temperatura para altas cargas
- Grasa para rodillos de orugas en carros de secado y bulones de pistón
en compresores
- Grasa para ambientes químicamente agresivos
Código de Tipo de Pedido embalaje
C2367401 Tubo
C2550273 Can
C2828280 Bucket
C3087272 Bucket
C3010445 Hobbock
C2301334 Hobbock
C2367149 Tambor
Arcanol Load1000
Peso neto
0,4 kg
1 kg
5 kg
12,5 kg
25 kg
50 kg
180 kg
Precio Ud. €
10,50
23,19
104,16
243,87
462,46
867,37
2830,79
Código de Pedido
C2301088
C1468386
Tipo de Precio embalaje Peso neto Ud. €
Can 1 kg 892,61
Tubo 0,7 kg 121,10
Código de Pedido
C4194718
C4194721
Número de Parte
30570-AA
30574-AA
Volumen
100 ml
5 kg
Precio Ud. €
5,14
150,46
Arcanol VIB3
- Grasa para altas temperaturas y cargas
- Grasa para aplicaciones con alta vibración u oscilación
- Grasa para sistemas de ajuste del ángulo de paleta en turbinas de viento
Arcanol Multitop
Grasa apropiada para altas cargas debido a aditivos EP Baja fricción al arrancar a bajas temperaturas
Alto límite de velocidad (n*dm)
Código de Tipo de Pedido embalaje
C2303667 Cartucho
C2301237 Can
C2303903 Bucket
C2300864 Hobbock
C2306683 Tambor
Código de Tipo de Pedido embalaje
Peso neto
0,25 kg
0,4 kg
1 kg
5 kg
12,5 kg
25 kg
180 kg
Precio Ud. €
9,63
10,27
21,29
97,92
258,06
494,55
2792,75
- Grasa para muy altas cargas
- Grasa para rodamientos grandes
- Grasa para bajas velocidades y cargas de choque
Peso neto
0,4 kg
1 kg
5 kg
25 kg
50 kg
Precio C3010452 Tubo Ud. €
16,14 C3534885 Cartucho
34,28 C3535033 Can 162,69 C3534886 Bucket 748,66 C3309937 Bucket
1398,88 C3534884 Hobbock C3010451 Tambor
Código de Tipo de Pedido embalaje
C2301033 Bucket
C3010441 Hobbock
C3309931 Hobbock
C2301486 Tambor
Peso neto
5 kg
25 kg
50 kg
180 kg
Precio 8 Ud. €
125,88
560,47
1003,51
3533,74
Lubricantes, aceites y engrasadores
1071
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
50402
50394
50337
9383
50384
50376


































































































   1083   1084   1085   1086   1087