Page 1084 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1084

Grasas de alta temperatura | Grasas especiales
Arcanol Load150
- Grasa de alta-performance para rodamientos con contacto lineal
- Para aplicaciones lineales
- Grasa multipropósito para aplicaciones automotrices
Sapphire Extreme
• Lubricante para rodamientos de antifriccional sometidos a altas temperaturas
• Intervalo de temperaturas de -25°C a +280°C
Arcanol Temp110
Código de Tipo de Pedido embalaje
C3487517 Cartucho
C2305225 Can
C3309932 Bucket
C3310931 Hobbock
Arcanol Load220
Peso neto
0,4 kg
1 kg
12,5 kg
50 kg
Precio Ud. €
9,61
21,08
253,03
985,84
- Grasa para máquinas eléctricas con rangos de alta temperatura
- Grasa para ventiladores y rodillos de calandrias
- Grasa para cargas medianas y altas
Código de Pedido
C1475908
C1475910
C1475909
Cantidad del contenido
400,000
5,000
18,000
Unidad del contenido
Precio Ud. €
Código de Tipo de Pedido embalaje
C2300005 Cartucho
C2801440 Can
C3010453 Hobbock
Arcanol Temp120
Peso neto
0,4 kg
1 kg
50 kg
Precio Ud. €
53,38
126,42
5650,34
GRM 36,91
KGM 236,91
KGM 780,31
Arcanol Temp90
- Grasa para tareas pesadas para rangos amplios de velocidad
- Para aplicaciones con cargas vibratorias
- Buena resistencia al agua
- Grasa para aplicaciones con altos límites de temperatura continua
- Grasa para motores eléctricos sujetos a altas cargas - Grasa para embragues de máquinas y aplicaciones automotrices
- Grasa para aplicaciones con altos límites de temperatura continua
- Grasa para aplicaciones con altas cargas
- Grasa para plantas de fundición continua, ventiladores de aire caliente,
8
Código de Pedido
C3309934
C1468402
C3309933
C1468403
C3010443
Tipo de embalaje
Cartucho
Can
Bucket
Hobbock
Tambor
Peso neto
0,4 kg
1 kg
12,5 kg
25 kg
180 kg
Precio Ud. €
12,24
28,34
324,56
593,09
3951,75
Código de Tipo de Pedido embalaje
C3010455 Tubo
C2299498 Cartucho
C3534887 Can
C3534888 Bucket
C3534876 Hobbock
C6041496 Tambor
Peso neto
0,02 kg
0,4 kg
1 kg
5 kg
25 kg
180 kg
Precio Ud. €
3,35
12,77
27,53
130,99
608,16
3360,57
y hornos
Código de Tipo de Pedido embalaje
C2302017 Can
C2303618 Bucket
C2830021 Hobbock
Peso neto
1 kg
5 kg
25 kg
Precio Ud. €
108,79
518,00
2565,35
1070
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubricantes, aceites y engrasadores
50371
50354
50387
51466
50392
50391


































































































   1082   1083   1084   1085   1086