Page 1083 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1083

Grasas universales
Sapphire Advance 2
Grasa multiuso
Arcanol Multi13
- Grasa universal para rodamientos con diámetro exterior mayor a 62 mm
- Para rodamientos rígidos a bolas en grandes motores eléctricos
- Soporta la función de sellado
• La grasa multiuso definitiva
• Grasa de litio para presiones extremas fortificada
con PTFE para vida máxima de rodamientos de bala,
rodillo y plano.
• Diseñada para aplicaciones sometidas a cargas
pesadas, movimientos cíclicos y aplicaciones de
vacilantes rápidas
• Excepcional propiedades de transferencia de
esfuerzo hasta el 560kg
• Sobresale en aplicaciones de altas velocidades
• Excelente protección contra la corrosión
• Idónea para rodamientos de ventiladores y motores
Grasa de litio universal de extrema presión para rodamientos de bolas y de deslizamiento bajo
altas cargas, impactos y vibraciones. Rango de temperaturas -30oC hasta +130oC (discontinuo +140oC). NLGI clase 2. Aprobado por MAN 283 Li-P2. Aplicaciones: Lubricación en general para coches, camiones, vehículos de carga, equipos agrícolas. Rodamientos de ruedas. Rodamientos de motores eléctricos y maquinaria de procesado de metales.
Código de Pedido
C6041495
C2306056
C1468406
C3534880
C3534881
C3213776
C2302282
C3010449
Tipo de em- balaje
Tubo
Tubo
Cartucho
Can
Bucket
Bucket
Hobbock
Tambor
Peso neto
0,02 kg
0,25 kg
0,4 kg
1 kg
5 kg
12,5 kg
25 kg
180 kg
Precio Ud. €
***
7,65
8,05
15,00
67,62
166,89
297,19
1717,65
eléctricos
• NLGI 2
• Intervalo de temperaturas de -30°C a +150°C
Código de Pedido
C4194714
C4194716
C4194717
Número de Parte
30567-AA
30568-AC
30569-AA
Volumen
400 g
1 kg
5 kg
Precio Ud. €
***
27,48
22,53
Código de Pedido
C1475936
C1475938
Cantidad del contenido
380,000
18,000
Unidad del contenido
GRM
KGM
Precio Ud. €
11,28
363,71
Arcanol Multi12
Loctite® LB 8105
Grasa súper adhesiva
- Grasa universal para rodamientos con diámetro exterior de hasta 62 mm
- Para rodamientos rígidos a bolas en pequeños motores eléctricos
- Muy adecuado para bajas temperaturas
Grasa mineral
• Lubricación de piezas móviles
• Ideal para rodamientos, ejes, válvulas y transportadores
• Aspecto neutro
• Inodoro
• N.o de registro NSF H1: 122979
• Otros envases disponibles bajo petición
Código de Pedido
C3010447
C2302283
C2302285
C2367150
C2842436
C3309936
C3534878
C2301745
Tipo de em- balaje
Tubo
Tubo
Cartucho
Can
Bucket
Bucket
Hobbock
Tambor
Peso neto
0,02 kg
0,25 kg
0,4 kg
1 kg
5 kg
12,5 kg
25 kg
180 kg
Precio Ud. €
2,02
7,65
8,05
15,00
67,62
166,89
297,19
1717,65
Grasa súper adhesiva. Grasa de Litio EP resistente
al agua caliente, fría y salada con excepcional capacidad para soportar grandes cargas y excelentes propiedades adhesivas. Incluso bajo circunstancias operacionales severas. Rango de temperaturas de -30°C a +140°C. NLGI clase 2.
8
Código de
Pedido Número de Parte
Volumen
400 g
1 kg
Precio Ud. €
11,16
31,12
C4194728
C4194729
30587-AA
30589-AA
Código de Pedido
C6871085
Temperatura, Volumen operación
400 ml -20 +150°C
Precio Ud. €
***
Lubricantes, aceites y engrasadores
1069
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
210336 51453
50341
9382
9384
50348


































































































   1081   1082   1083   1084   1085