Page 1082 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1082
Grasas especiales
Sapphire Aqua-Sil
• Grasa silcona que no se derrite para lubricación de largo plazo a altas temperaturas
• Buena resistencia a sustancias químicas, aceites, agua y gaseos
• Producto autorizado por el WRC para agua potable caliente y frio
Sapphire Endure
Arcanol BIO2
• Intervalo de temperaturas de -40°C a +200°C
• NLGI No 3
• Grasa que prolonga la vida útil de poliéter perfluorado y fortificada con PTFE
• Extremadamente estable a altas temperaturas
• Resistencia extrema a las sustancias químicas y los
disolventes
• Excelentes propiedades antidesgastes
• Prolonga radicalmente los intervalos de lubricación • NLGI 2
• Intervalo de temperaturas de -25°C a +280°C
• Con certificación NSF H1 – 123718
- Grasa para instalaciones de tratamiento de agua - Grasa con rápida biodegradación
- Grasa con buena capacidad de relubricación
Código de Pedido
C1475913
C1475914
C1475915
Cantidad del contenido
85,000
500,000
5,000
Unidad del contenido
Precio Ud. €
Código de Tipo de Pedido embalaje
C3310929 Cartucho
C2300889 Can
C3309925 Bucket
C3010416 Hobbock
Arcanol Load460
Peso neto
0,4 kg
1 kg
12,5 kg
25 kg
Precio Ud. €
16,98
35,35
417,84
785,07
GRM 18,57
GRM 52,42
KGM 401,34
Código de Pedido
C1475928
C1475929
C1475930
Cantidad del contenido
100,000
700,000
1,000
Unidad del contenido
Precio Ud. €
Sapphire AQUA 2
GRM 145,41
GRM 955,59
KGM 1329,92
Arcanol Speed 2.6
• Resistencia excepcional a la eliminación por agua • Excelente protección contra la corrosión
• Intervalo de temperaturas de -20°C a +150°C
Código de Pedido
C1475964
C1475966
C1475965
Cantidad del contenido
380,000
4,000
18,000
Unidad del contenido
GRM
KGM
KGM
Precio Ud. €
15,59
218,54
627,93
Sapphire Premier
8
- Grasa para soporte de rodamientos de husillo (n * dm = 2,000,000)
- Grasa para máquinas herramienta
- Grasa para instrumentos
- Para rodamientos de jaula de agujas en turbinas de viento
- Para temperaturas bajas de arranque (condiciones de clima frío)
- Buena resistencia al agua y la vibración
Código de Pedido
C3535070
C3310938
C3535069
C2306005
Tipo de embalaje
Tubo
Cartucho
Can
Hobbock
Peso neto
0,25 kg
0,4 kg
1 kg
25 kg
Precio Ud. €
37,48
46,06
95,97
1949,26
Código de Tipo de Pedido embalaje
C3310934 Tubo
C2863609 Can
C3310936 Bucket
C3309935 Bucket
C2814191 Hobbock
C3310935 Hobbock
C3310933 Tambor
Peso neto
0,4 kg
1 kg
5 kg
12,5 kg
25 kg
50 kg
180 kg
Precio Ud. €
10,09
22,20
100,89
244,09
425,05
829,37
2878,91
• Formulada para operar por un amplio intervalo de temperatura con una cantidad mínima de carbonización
• Intervalo de temperaturas de -40°C a +220°C
• NLGI 2 - aplicación convencional
• Excelente lubricante para conectores eléctricos
Código de Pedido
C1475939
C1475941
C1475940
C1475943
Cantidad del contenido
380,000
4,000
18,000
170,000
Unidad del contenido
GRM
KGM
KGM
Precio Ud. €
25,30
201,88
858,33
KGM 5687,54
1068
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubricantes, aceites y engrasadores
51470 51454
51464
50396
51465
50380
50403