Page 1081 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1081
Seguridad Alimentaria Aceite para engranajes | Diverso Aceites | Grasas especiales
FOODLUBE Hi Torque 460
• Aceite para engranajes con sistema de protección del arranque, apto para uso alimentario
• Formulación sintética apto para uso alimentario
• Excelente capacidad de carga: grado de carga 12 en
pruebasFZG
• Alta resistencia a la eliminación por agua
• Intervalo de servicio aumentado
• Excelente protección contra la corrosión
• Intervalo de temperaturas de -20°C a +150°C
• Grados 320⁄460 ideal para uso con cadenas a alta
• •
• •
• • •
Rapid Demulse
Aceite de alto rendimiento para uso alimentario para prolongar la vida útil del lubricante bajo condiciones de altas cargas y temperaturas elevadas
Aciete que se separa rápidamente del agua apto para uso en homogeneizadores enfriados por agua y sistemas similares
Buenas propiedades de antidesgaste
No contiene aceites derivados de nueces, ni glicéridos sintéticos, ni ésteres derivados de aceites de nueces
Intervalo de temperaturas de -5°C a +130°C
Con certificación NSF H2 – 140252
Para lo óptimo rendimiento, vacie y descarge antes de llenar con Rapid Demulse 220
M23660
• Lubricación y adhesión eficaz de llaves de gas
• Concorda con British Standard 5494, 1978, service
No. 6 (30,000 operaciones)
• Buenas propiedades de lubricación y adhesión • Excelentes propiedades de antidesgaste y
antiagarrotamiento
• Intervalo de temperaturas de -20°C a +120°C
temperatura hasta el 180°C
Código de Cantidad del Pedido contenido
Código de Pedido
C1476249
Cantidad del contenido
50,000
Unidad del Precio
contenido
GRM
• Grasa de silicona.
• Grasa para válvulas y empaquetaduras.
• Amplio intervalo de temperaturas.
• Lubrica la mayoría de los componentes de plástico y 8 elastómeros.
• Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Unidad del Precio contenido Ud. €
Ud. €
14,64
C1476061 20,000 LTR 525,27
Ultraglide X5
• Lubricante de protección completo para corredera
• Película muy tenaz - resitente a la eliminación por
agua y protege contra la corrosión
• Buenas propiedades de lubricación y tranferencia de
esfuerzo - reduce el desgaste
• Demulsificación rápida- sepera rápidamente del
Código de Pedido
C1476086
C1476087
Cantidad del contenido
20,000
200,000
Unidad del contenido
LTR
LTR
Precio Ud. €
433,57
3770,80
FOODLUBE Vac Pump Oil
Loctite® LB 8104
proceso de cortar y se saque facilmente con seperador de aceites flotantes
• Aceite para bombas de vacío de alta rendimiento formulado para prolonga la vida útil bajo condiciones de alta carga y temperatura elevada
• Fluido lubricante de altas prestaciones para uso con todas las bombas de vacío
• ISO VG 100
• Intervalo de temperaturas: de -5°C a +130°C
• Poca formación de depósitos
• Limpio y con poco olor
• Evita la corrosión provocada por la penetración de
humedad
• No contiene aceites derivados de nueces, ni
glicéridos sintéticos, ni ésteres derivados de aceites
de nueces
• Con certificación NSF H2 - 137855
• Para lo óptimo rendimiento, vacie y descarge antes
Código de Cantidad del Unidad del Precio
Código de Pedido
C1476416
C1476422
C1476420
Cantidad del contenido
400,000
5,000
20,000
Unidad del contenido
Precio Ud. €
Pedido contenido
C4180796 75,000
contenido Ud. €
MLT ***
MLT 15,59
LTR 55,64
LTR 174,03
de llenar con Vac Pump Oil
Código de Pedido
C1476135
C1476134
Cantidad del contenido
5,000
20,000
Unidad del Precio contenido Ud. €
LTR 107,11
LTR 228,03
Lubricantes, aceites y engrasadores
1067
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
51484
51369
51334
51409
7633
51432