Page 1080 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1080

Seguridad Alimentaria Aceite para engranajes
Grado alimenticio Lubricante: Aceite para engranajes
Los fluidos sintéticos para engranajes SKF LFFG 220 y LFFG 320 son adecuados para la lubricación de máquinas en la industria alimentaria.
• Excelente comportamiento a presiones extremas
• Alto índice de viscosidad: variación mínima de la viscosidad con el cambio de temperatura
• Excelente protección frente a la corrosión
• Registro NSF H1 y certificación halal y kosher Aplicaciones:
• Cajas reductoras cerradas
• Empaquetado
• Transportadores
Código de Pedido
C6938587
C6938588
C6938589
C6938590
Número de Parte
LFFG 220/22
LFFG 220/205
LFFG 320/22
LFFG 320/205
Tipo de embalaje
Tambor
Tambor
Tambor
Tambor
Tamaño del paquete Certificado de aprovación
22l NSF H1
205l NSF H1
22l NSF H1
205l NSF H1
FOODLUBE Hi Torque 220
• Aceite para engranajes con sistema de protección del arranque, apto para uso alimentario
• Formulación sintética apto para uso alimentario
• Excelente capacidad de carga: grado de carga 12 en
Grado ISO VG
220
220
320
320
Tipo de base
Precio Ud. €
Sintético 456,00
Sintético 3990,00
Sintético 476,00
Sintético 4175,00
FOODLUBE Hi Torque 150
FOODLUBE Hi Torque 320
• Aceite para engranajes con sistema de protección del arranque, apto para uso alimentario
• Formulación sintética apto para uso alimentario
• Excelente capacidad de carga: grado de carga 12 en
pruebasFZG
• Alta resistencia a la eliminación por agua
• Intervalo de servicio aumentado
• Excelente protección contra la corrosión
• Intervalo de temperaturas de -20°C a +150°C • Grados 320⁄460 ideal para uso con cadenas a alta
8
• Aceite para engranajes con sistema de protección del arranque, apto para uso alimentario
• Formulación sintética apto para uso alimentario
• Excelente capacidad de carga: grado de carga 12 en
pruebasFZG
• Alta resistencia a la eliminación por agua
• Intervalo de servicio aumentado
• Excelente protección contra la corrosión
• Intervalo de temperaturas de -20°C a +150°C
• Grados 320⁄460 ideal para uso con cadenas a alta
pruebasFZG
• Alta resistencia a la eliminación por agua
• Intervalo de servicio aumentado
• Excelente protección contra la corrosión
• Intervalo de temperaturas de -20°C a +150°C • Grados 320⁄460 ideal para uso con cadenas a alta
temperatura hasta el 180°C
Código de Cantidad del Pedido contenido
C1476032 5,000
temperatura hasta el 180°C
Código de Cantidad del Pedido contenido
C1476044 5,000
temperatura hasta el 180°C
Unidad del contenido
LTR
Precio Ud. €
151,34
Unidad del contenido
LTR
Precio Ud. €
151,34
Código de Pedido
C1476058
C1476057
Cantidad del contenido
5,000
20,000
Unidad del Precio contenido Ud. €
LTR 151,34
LTR 525,27
C1476031 20,000 LTR 525,27
C1476043 20,000 LTR 525,27
1066
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubricantes, aceites y engrasadores
51363
223832
51364
51367


































































































   1078   1079   1080   1081   1082