Page 1079 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1079

Gear Oils
FOODLUBE Hi Power 68
SAPPHIRE Hi-Torque 220
SAPPHIRE Hi-Torque 460
• Apto unicamente para uso en compresores, sistemas hidráulicos
• Acietes totalmente sintéticos apto para uso alimentario
• Apto para uso en compresores, sistemas hidráulicos y tuberías de aire
• Muy baja acumulación de fangos y barnices
• Mejor estabilidad ante la oxidación
• Excelente protección contra la corrosión
• Generación de espuma mínima
• Sistema exclusivo L-CO que reduce la dispersión
• Alta estabilidad termal
• Intervalo de temperaturas de -20°C a +100°C
• Puede ser usado a temperaturas hasta el -50°C
dependiente de la viscosidad y la aplicación
Una gama de aceites para engranajes semisintéticos para presiones extremas, térmicamente estables y
de alto rendimiento, que incluyen SUPS (sistema de protección de arranque) para proporcionar protección máxima en todo tipo de cajas de engranaje
• SUPS: una protección exclusiva para los dientes de los engranajes durante el arranque y la marcha
• Lleva incorporado tinte azul para mayor visibilidad
• Larga duración reduce la necesidad de drenaje
frecuente
• Capacidad superior de carga con presiones extremas
• Excelente protección contra la corrosión
• Generación de espuma mínima
Intervalo de temperaturas de -20°C a +120°C
Una gama de aceites para engranajes semisintéticos para presiones extremas, térmicamente estables y
de alto rendimiento, que incluyen SUPS (sistema de protección de arranque) para proporcionar protección máxima en todo tipo de cajas de engranaje
• SUPS: una protección exclusiva para los dientes de los engranajes durante el arranque y la marcha
• Lleva incorporado tinte azul para mayor visibilidad • Larga duración reduce la necesidad de drenaje
frecuente
• Capacidad superior de carga con presiones extremas • Excelente protección contra la corrosión
• Generación de espuma mínima
Intervalo de temperaturas de -20°C a +120°C
Código de Pedido
C1476093
C1476092
Cantidad del contenido
5,000
20,000
Unidad del
contenido Precio Ud. €
LTR 151,34
LTR 525,27
Código de Cantidad del Unidad del Pedido contenido contenido
C1476173 20,000 LTR
SAPPHIRE Hi-Torque 320
Precio Ud. €
607,66
Código de Pedido
C1476182
Cantidad del contenido
20,000
Unidad del contenido
LTR
Precio Ud. €
584,51
SAPPHIRE Hi-Torque 680
FOODLUBE Hi Power 100
• Apto unicamente para uso en compresores, sistemas hidráulicos
• Acietes totalmente sintéticos apto para uso alimentario
• Apto para uso en compresores, sistemas hidráulicos y tuberías de aire
• Muy baja acumulación de fangos y barnices
• Mejor estabilidad ante la oxidación
• Excelente protección contra la corrosión
• Generación de espuma mínima
• Sistema exclusivo L-CO que reduce la dispersión
• Alta estabilidad termal
• Intervalo de temperaturas de -20°C a +100°C
• Puede ser usado a temperaturas hasta el -50°C
dependiente de la viscosidad y la aplicación
Una gama de aceites para engranajes semisintéticos para presiones extremas, térmicamente estables y
de alto rendimiento, que incluyen SUPS (sistema de protección de arranque) para proporcionar protección máxima en todo tipo de cajas de engranaje
• SUPS: una protección exclusiva para los dientes de los engranajes durante el arranque y la marcha
• Lleva incorporado tinte azul para mayor visibilidad • Larga duración reduce la necesidad de drenaje
frecuente
• Capacidad superior de carga con presiones extremas • Excelente protección contra la corrosión
• Generación de espuma mínima
Intervalo de temperaturas de -20°C a +120°C
Código de Cantidad del Unidad del
Pedido contenido contenido Precio Ud. €
C1476178 20,000 LTR 557,14
Una gama de aceites para engranajes semisintéticos para presiones extremas, térmicamente estables y
de alto rendimiento, que incluyen SUPS (sistema de protección de arranque) para proporcionar protección máxima en todo tipo de cajas de engranaje
• SUPS: una protección exclusiva para los dientes de los engranajes durante el arranque y la marcha
• Lleva incorporado tinte azul para mayor visibilidad
• Larga duración reduce la necesidad de drenaje 8
frecuente
• Capacidad superior de carga con presiones extremas • Excelente protección contra la corrosión
• Generación de espuma mínima
Intervalo de temperaturas de -20°C a +120°C
Código de Pedido
C1476083
C1476082
Cantidad del contenido
5,000
20,000
Unidad del Precio contenido Ud. €
LTR 151,34
LTR 525,27
Código de Pedido
C1476187
C1476186
Cantidad del contenido
5,000
20,000
Unidad del contenido
LTR
LTR
Precio Ud. €
169,50
568,12
Lubricantes, aceites y engrasadores
1065
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
51347
51361
51368
51366
51372 51370


































































































   1077   1078   1079   1080   1081