Page 1078 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1078
Food Safe Hydraulic Oils
Grado alimenticio Lubricante: Aceite hidráulico
Los fluidos hidráulicos sintéticos SKF LFFH 46 y LFFH 68 son adecuados para la lubricación de máquinas en la industria alimentaria.
• Excelente resistencia al desgaste
• Excelentes propiedades de separación del agua
• Excelente protección frente a la corrosión
• Registro NSF H1 y certificación halal y kosher Aplicaciones:
• Sistemas hidráulicos
• Engranajes hidrostáticos
• Sistemas de circulación de aceite
Código de Pedido
C6938583
C6938584
C6938585
C6938586
Número de Parte
LFFH 46/22
LFFH 46/205
LFFH 68/22
LFFH 68/205
Tipo de embalaje
Tambor
Tambor
Tambor
Tambor
Tamaño del paquete Certificado de aprovación
22l NSF H1
205l NSF H1
22l NSF H1
205l NSF H1
FOODLUBE Hi Power 32
• Apto unicamente para uso en compresores, sistemas hidráulicos
• Acietes totalmente sintéticos apto para uso alimentario
• Apto para uso en compresores, sistemas hidráulicos y tuberías de aire
• Muy baja acumulación de fangos y barnices
• Mejor estabilidad ante la oxidación
• Excelente protección contra la corrosión
• Generación de espuma mínima
• Sistema exclusivo L-CO que reduce la dispersión
• Alta estabilidad termal
• Intervalo de temperaturas de -20°C a +100°C
• Puede ser usado a temperaturas hasta el -50°C
dependiente de la viscosidad y la aplicación
Grado ISO VG
46
46
68
68
Tipo de base
Precio Ud. €
Sintético 415,00
Sintético 3606,00
Sintético 410,00
Sintético 3566,00
FOODLUBE Hi Power 22
FOODLUBE Hi Power 46
• Apto unicamente para uso en compresores, sistemas hidráulicos
• Acietes totalmente sintéticos apto para uso alimentario
• Apto para uso en compresores, sistemas hidráulicos y tuberías de aire
• Muy baja acumulación de fangos y barnices • Mejor estabilidad ante la oxidación
• Excelente protección contra la corrosión
• Generación de espuma mínima
• Sistema exclusivo L-CO que reduce la dispersión • Alta estabilidad termal
• Intervalo de temperaturas de -20°C a +100°C
• Puede ser usado a temperaturas hasta el -50°C
dependiente de la viscosidad y la aplicación
8
• Apto unicamente para uso en compresores, sistemas hidráulicos
• Acietes totalmente sintéticos apto para uso alimentario
• Apto para uso en compresores, sistemas hidráulicos y tuberías de aire
• Muy baja acumulación de fangos y barnices
• Mejor estabilidad ante la oxidación
• Excelente protección contra la corrosión
• Generación de espuma mínima
• Sistema exclusivo L-CO que reduce la dispersión
• Alta estabilidad termal
• Intervalo de temperaturas de -20°C a +100°C
• Puede ser usado a temperaturas hasta el -50°C
dependiente de la viscosidad y la aplicación
Código de Pedido
Cantidad del contenido
Unidad del contenido
Código de Pedido
Cantidad del contenido
Unidad del contenido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C1476075 20,000 LTR 525,27 C1476088
Cantidad del Unidad del
contenido contenido Precio Ud. €
5,000 LTR 151,34
20,000 LTR 525,27
C1476068
C1476067 20,000 LTR 525,27 C1476076 5,000 LTR 151,34 C1476089
5,000
LTR
151,34
Precio Ud. €
1064
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubricantes, aceites y engrasadores
51354
223831
51359
51360