Page 1068 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1068
Mantenimiento diverso
5-56 + PTFE
Lubricante multiuso con PTFE. Lubricante multiuso con PTFE de alto rendimiento durante arranques/paradas o movimientos alternos. Lubrica, desplaza la humedad, protege contra la corrosión, penetra y limpia.
Precision Silicone Spray
Loctite® LB 8191
• Spray multiusos silicona apto para uso alimentario • Lubricante de película antiadherente para usar en deslizaderas, canaletas de salida, rodamientos y
cintas transportadoras
• Película ligera - no transfera fácilmente
• Excelente resistencia contra el agua y los químicos • Película lubricante de largo plazo
• Resistencia a la oxidación y la corrosión
• No contiene aceites derivados de nueces, ni
glicéridos sintéticos, ni ésteres derivados de aceites
de nueces
• Intervalo de temperaturas de -50°C a +200°C
• Aerosol de 400ml
• Con certificación NSF H1 – 123699
• DETEX – componentes metal detectables compuesto
• Aerosol de MoS2 para recubrimiento antifricción. • Se seca rápidamente.
• Protege las superficies frente a la corrosión.
• Aumenta la eficacia de aceites y grasas.
• Otros envases disponibles bajo petición.
Código de Pedido
C6864762
Dry Lube
Número de Parte Volumen
Precio Ud. €
20,88
Código de Pedido
Cantidad del contenido
Precio Ud. €
32354-AA
500 ml
Loctite® LB 8021
de plástico; capa y mecanismo de encendido, detectable por equipo de detector de metales
Código de Pedido
C1476258
Silicona WD40SP
Precio Ud. €
16,29
• Aceite de silicona.
• Lubrica las superficies metálicas y no metálicas. • Adecuado como agente desmoldante
• Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Número de modelo
8021
Certificado de aprovación
NSF
Temperatura, operación
-30 - +150°C
Lubricante seco + PTFE. Lubricante sin grasa ni aceite para la lubricación de superficies de madera, plásticas o metálicas. Limpio, seco y no pegajoso. Resistente a temperaturas de hasta 250°C.
Código de Pedido
C4180795
Silicone
Silicone lubrica y protege. Película protectora fina
y transparente que resiste un amplio rango de temperaturas (desde -40o C hasta + 200o C). Lubricante de alta calidad apropiado para piezas de diferentes materiales. Sin olor y de larga duración. No conductor.
Código de Pedido
C6864751
Precio Ud. €
21,88
Cantidad del
contenido Unidad del contenido
400,000 MLT
Número de Parte Volumen
30520-AB 500 ml
White Lithium Grease + PTFE
Esta solución es una fórmula para trabajos duros que no mancha, que ofrece una excelente lubricación, que no atraerá la suciedad y que protege contra la humedad. Impide que las piezas se adhieran y puede usarse en equipos de alta presión.
Código de Pedido
Volumen
Precio Ud. €
8
Lubricación de larga duración + PTFE. Proporciona una lubricación duradera a todas las piezas móviles. Reduce la fricción y el desgaste. Resistente al agua. Protege contra la corrosión. Película blanca visible. Puede utilizarse en un amplio rango de temperaturas.
Código de Pedido
C6864757
Número de Parte Volumen
30515-AB 500 ml
Precio Ud. €
14,68
Código de Pedido
C6864752
C4194617
Número de Parte
31262-AA
30053-AA
Volumen
500 ml
5 l
Precio Ud. €
13,76
51,46
1054
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubricantes, aceites y engrasadores
9401
9397
9405
48100
51406
9402
7632
210338