Page 1067 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1067
Mantenimiento diverso
Sapphire Precision Lube Spray
FOODLUBE Multi-Lube
PTFE HP WD40SP
Esta solución contiene PTFE, lo cual ofrece una mejor lubricación y protección a la vez que reduce la fricción y el desgaste, aumentando la vida de las herramientas y los equipos.
• Lubricante sintético de alto rendimiento con PTFE
• Excelente lubricación, penetración y protección
contra la corrosión en una amplia gama de aplicaciones
• Lubricante multiusos apto para uso alimentario, fortificado con PTFE
• Especialmente eficaz para la lubricación de cadenas, rodamientos y deslizadores
• Buenas propiedades de transferencia de esfuerzo • Buenas propiedades de desplazar agua
• Excelente capacidad de penetración
• Excelente protección contra la corrosión
• No contiene aceites derivados de nueces, ni glicéridos sintéticos, ni ésteres derivados de aceites de nueces
Código de
Pedido Volumen
Power Lube + PTFE
Precio Ud. €
Código de Cantidad del Pedido contenido
Unidad del Precio
contenido
Ud. €
18,04
• Intervalo de temperaturas: de -50°C a +180°C • Con certificación NSF H2 - 127935
C1363926 400,000 MLT
FOODLUBE Dry PTFE Spray
Código de Pedido
C1475992
C1475993
Cantidad del Unidad del contenido contenido
Precio Ud. €
500,000 MLT 26,18
5,000 LTR 135,63
PTFE seco WD40SP
Esta solución contiene PTFE, lo cual ofrece una mejor lubricación y deja una película transparente seca que no atraerá la suciedad, el polvo ni el aceite. Es de secado rápido y también es excelente como agente de liberación de molde.
Efectivo lubricante con PTFE de larga duración y alto rendimiento. Proporciona protección contra la fricción y corrosión.
Lubricante de película seca invisible, no tóxico fortificado con PTFE para la lubricación de poleas, deslizaderas, rodamientos abiertos canaletas de salida y cizallas. Especialmente apto para uso alimentario cuando no se toleren los lubricantes mojados
• Con certificación NSF H1
• Película limpia, seca, no tóxico que contiene
ingredientes líderes en el mercado
• Insoluble en agua y disolventes
• Pelicula ligera - no se transfera fácilmente
• No contiene silicona
• Componentes azules para la identificación fácil de un
producto de grado alimentario
DETEX – componentes metal detectables compuesto de plástico; capa y mecanismo de encendido, detectable por equipo de detector de metales
Código de Pedido
C4194698
C4194700
Número de Parte
30517-AB
30518-AA
Volumen
400 ml
20 l
Precio Ud. €
14,00
305,57
8
Código de Pedido
Volumen
Precio Ud. €
Código de Pedido
C1476270
Cantidad del contenido
400,000
Unidad del
contenido Precio Ud. €
MLT 18,87
Lubricantes, aceites y engrasadores
1053
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
51279
51469
48091
51316
9406
48094