Page 1070 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1070

Mantenimiento diverso
Grasa de litio blanca WD40SP
Esta grasa es una solución más espesa que ofrece una lubricación a largo plazo que no goteará ni se derramará. Es excelente para aplicaciones de metal a metal y reduce la fricción para garantizar que
sus herramientas y equipos sigan funcionando con suavidad. Para uso en conexiones de metal sujetas a cargas.
FOODLUBE Spray Grease
Extreme Lube
Grasa blanca no tóxico diseñado para la lubricación y protección de rodamientos de bala, rodillo y plano, deslizaderas, casquillos y clavijas
• Con certificación NSF H1
• Excepcional propiedades de transferencia de esfuerzo hasta el 620kg
• Mejor estabilidad ante la oxidación
• Excelente lubricante fortificado con PTFE para todas
aplicaciones que prolonga la vida útil
DETEX – componentes metal detectables compuesto de plástico; capa y mecanismo de encendido, detectable por equipo de detector de metales
Lubricante de alta presión. Grasa sintética NLGI 2, con alto porcentaje de aditivos de extrema presión. Altamente estable con una prolongada vida útil. Temperatura de operación: de -40°C a 180°C.
Código de Pedido
Volumen
Precio Ud. €
Código de Pedido
C3437522
MULTI Oil
Cantidad del contenido
400,000
Unidad del contenido
MLT
Precio Ud. €
15,82
Código de Pedido
C4194623
C4194625
Número de Parte
30087-AB
30088-AA
Volumen
400 ml
400 g
Precio Ud. €
18,12
19,10
FOODLUBE Spray
FOODLUBE WD Spray
• Versátil aerosol lubricante de alto rendimiento para uso alimentario
• Para la lubricación ligera general de rodamientos, clavijas, casquillos y deslizaderas
• Buena capacidad de carga de hasta 180kg
• Buenas propiedades de desplazar agua
• Excelente penetración
• Película fina protectora de larga duración
• Excelente protección contra la corrosión
• Intervalo de temperaturas de -20°C a +110°C
• Aerosol de 300ml
• Con certificación NSF H1 – 121616
• DETEX – componentes metal detectables compuesto
Lubricante de uso general. Excelente lubricante de uso general para utilizar en procesos con alimentos donde es posible un contacto accidental con los alimentos. Protege contra el óxido y la corrosión. No contiene silicona. Reduce la fricción y el desgaste. Excelentes propiedades de penetración.
Aerosol lubricante e hidrófugo apto para uso alimentario
• Buenas propiedades de desplazar agua
• Formulación sin silicona fortificada con PTFE • Excelente rendimiento anitdesgaste
8
• Excelente protección contra la corrosión
• Intervalo de temperaturas de -50°C a +120°C
• Con certificación NSF H1
• Concorda con DIN V 10517
• FDA Group 21 CFR 178.3570
DETEX – componentes metal detectables compuesto de plástico; capa y mecanismo de encendido, detectable por equipo de detector de metales
de plástico; capa y mecanismo de encendido, detectable por equipo de detector de metales
Código de Pedido
C1476052
Código de Pedido
C4194484
C7027845
Número de Parte
20157-AA
10258-AE
Volumen
5 l
400 ml
Precio Ud. €
138,32
8,74
Código de Pedido
C1475986
Cantidad del contenido
300,000
Unidad del contenido
MLT
Precio Ud. €
17,42
Precio Ud. €
16,91
1056
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubricantes, aceites y engrasadores
51328 48102
9319
51333
51335
9398


































































































   1068   1069   1070   1071   1072