Page 1069 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1069

Mantenimiento diverso
(Industrial) Silicone
RS-7 Spray
Dry Moly Lube
Lubricante seco con MoS2. Resistente a alta presión, película seca con MoS2 para lubricación metal con metal donde una película aceitosa no es aceptada.
Silicone lubrica y protege. Película protectora fina
y transparente que resiste un amplio rango de temperatura (desde -40o C hasta + 200o C). Lubricante de alta calidad apropiado para piezas de diferentes materiales. Sin olor y de larga duración. No conductor.
• Desmoldeo sin silicona de largo plazo
• Desmoldeo sin silicona con película mojada
• Diseñado para penetrar y extenderse por todos
partes de moldes para proporcionar una suelta
completa y limpia
• Película lustre muy efectiva
• Excelente rendimiento cuando se use con
polipropileno, poliestireno ampliado, nailon A100 y
gomas de nitrilo
• Se puede sobrepintar o imprimir
• Muy económico - cobertura entera la primera vez • Apto de hasta el 150°C
Código de Cantidad del Unidad del Precio Pedido contenido contenido Ud. €
C1476490 400,000 MLT 18,39
Dry Moly Lube
Estos lubricantes proveen una película fina y seca de fuerza excepcional. Diseñado para uso durante arranque, tambien, se usan cuando los lubricantes normales fallan debido a cargas pesadas, altas temperaturas o contaminación
• Lubricante de película seca que protege contra los arañazos
• Diseñado para la lubricación de largo plazo de aplicaciones ligera y de movimiento lento
• Evita el gripado, la adherencia y el agarrotamiento
• Evita el agarrotamiento de tornillos pasadores finos Buena capacidad de cargas altas y temperaturas de hasta +450°C
Cantidad
Código de Número de del conte- Unidad del
Pedido Parte nido contenido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4194585
Precio Ud. €
17,40
C4193972 10526-AE 400 MLT 7,46
Silslide
Un lubricante de silicona multiuso que limpia y desmoldea en formato aerosol. Ofrece una lubricación excelente y una resistencia antideslizante para las superficies de contacto. Estado autorizado NSF
H1 Ideal para utilizar en aplicaciones mecánicas, eléctricas, de montaje, fabricación y reparación.
La película lubricante continúa siendo eficaz a temperaturas de hasta 260 °C.
Código de Cantidad del Unidad del Precio Pedido contenido contenido Ud. €
C4154898 600,000 MLT 4,08
PR Spray
• Desmoldeo de silicona de largo plazo
• Desmoldeo de silicona con película mojada
• Película muy fina proporciona cobertura entera y
control en la aplicación
• Excelente acabado lustre
• Muy económico - cobertura entera la primera vez
• Apto de hasta el 200°C
Número de Parte
20668-AC
Volumen
400 ml
Sapphire Spray Grease
• Grasa multiusos en aerosol
• Apto para uso en todos los partes con movimiento;
deslizaderas y rodamientos o en cualquier sitio donde
se usa una grasa a granel
• Excelente lubricación y buena protección contra la
corrosión por un gran intervalo de temperatura
• Intervalo de temperaturas de -40°C a +220°C
Código de Pedido
C1476272
Cantidad del Unidad del contenido contenido
400,000 MLT
Precio Ud. €
13,18
Código de Cantidad del Pedido contenido
C1475846 400,000
Unidad del contenido
MLT
Precio Ud. €
17,49
8
Código de Pedido
C1476488
Cantidad del contenido
400,000
Unidad del contenido
MLT
Precio Ud. €
15,14
Lubricantes, aceites y engrasadores
1055
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
51436
8383
9325
51421
51444
51471
9403


































































































   1067   1068   1069   1070   1071