Page 1066 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1066

Detección antisalpicaduras
Eco Bioweld
Biodegradable. Agente desmoldeante a base de agua sin disolventes nocivos. Inodoro, no inflamable para una máxima seguridad durante las operaciones de soldadura estándar. No contiene silicona. Película protectora que se elimina fácilmente con disolventes a base de agua. Ideal para operaciones post galvanizado. Ahorra el tiempo de limpieza previniendo la adhesión de las salpicaduras de la soldadura en equipos de soldadura, piezas de trabajo y utillaje. Fácilmente biodegradable de acuerdo a OECD 301B: 68%.
Antisalpicaduras basado en agua
Crick 120
Antisalpicaduras no inflamable y sin disolventes para soldaduras
Penetrante de color rojo, eliminable con agua para pruebas no destructivas de soldadura. Detección de grietas y fallos en la superficie mediante líquido penetrante.
Código de Pedido
Cantidad del contenido
Unidad del contenido
MLT
LTR
Precio Ud. €
3,25
53,17
Código de Pedido
C6864673
Crick 130
Número de Parte Volumen
Precio Ud. €
14,62
30205-AI
500 ml
Código de Pedido
C4193997
C4194730
C6070108
Precio Número de Parte Volumen Ud. €
C4179414 500,000
C4157056 20,000
Crick 110
10742-AA
30606-AA
31913-AE
5 l 43,20
20 l 233,02
500 ml 12,96
Anti-Spatter Paste
Limpiador disolvente y eliminador penetrante para pruebas no destructivas de soldadura. Detección de grietas y fallos en la superficie mediante líquido penetrante.
Revelador de secado rápido para pruebas no destructivas de soldadura. Detección de microgrietas y fallos en la superficie mediante líquido penetrante.
Protección de la antorcha de soldadura. Pasta de gel para proteger la antorcha de las salpicaduras de la soldadura. Asegura un flujo de gas constante, un arco controlado y evita la obstrucción del hilo.
Código de Pedido
C6864674
Número de Parte Volumen
30723-AF 500 ml
Precio Ud. €
12,48
Código de Pedido
C6864672
Código de Pedido
C1476469
Número de Parte Volumen
Precio Ud. €
9,12
Precio Ud. €
Código de
Pedido Número de Parte
Layout Ink
8
Volumen
Precio Ud. €
20790-AH
Cantidad del contenido
500 ml
Unidad del contenido
• Diseñado para marcar los superficies de metal antes de escribir o fabricar
• Resistente a la eliminación por agua y fluidos de cortar
• Disponible en dos colores, azul para los superficies brilliantes o blanco para los superficies oscuros
• Disponible en aerosol o en granel
1,000 LTR 43,91
1052
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubricantes, aceites y engrasadores
51429 9310
9309
9313
8135
9311
9312


































































































   1064   1065   1066   1067   1068