Page 1065 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1065
Engranaje y cable/acondicionamiento de correas
Wireshield
Gear & Wire Rope Lube
Lubricante para engranajes y cables. Lubricante protector especial para engranajes abiertos y cables.
Wirelube HD
Lubricante potente de cables metálicos, cadenas
y engranajes. Penetra bien en el centro de cables, cadenas y mecanismos para evitar la introducción
de agua y sales corrosivas. Ofrece una excelente y duradera protección contra la corrosión. Apto para el uso en aplicaciones mecánicas, de mantenimiento y reparación. Temperatura de funcionamiento hasta 120 °C.
• Lubricante de alto rendimiento para cables metálicos
• Excelentes propiedades lubricantes reducen el
desgaste de cables y cordones
• Prolonga la vida útil
• La película translúcida permite inspeccionar los
cables de manera más fácil y eficaz
• No gotea ni se desprende gracias a sus propiedades
reológicas pseudoplásticas
• Forma una fina película no pegajosa que evita la
acumulación de polvo y suciedad
• Muy resistente a la eliminación por agua
• Limpia y agradable de usar
• Excelente protección contra la corrosión
• Muy resistente a la eliminación por agua
• Intervalo de temperaturas de -30°C a +100°C
Código de Pedido
C4193894
Número de Parte
10102-AA
Volumen
400 ml
Precio Ud. €
12,92
Código de Pedido
C6068188
Precio Tipo de embalaje Ud. €
Cubo 262,65
Código de Pedido
C3435721
C3435722
Cantidad del contenido
18,000
160,000
Unidad del contenido
KGM
KGM
Precio Ud. €
323,39
2587,10
Lubricante para máquinas y cables alámbricos
Lubrica cables alámbricos, cadenas, enlaces y mecanismos incluso bajo una carga extrema. Penetra bien en el centro de cables, cadenas y mecanismos para evitar la introducción de agua y sales corrosivas. Se puede utilizar en temperaturas de hasta 120 °C.
Código de Cantidad del Unidad del Precio Pedido contenido contenido Ud. €
C4179417 400,000 MLT 5,85
C4154914 600,000 MLT 6,92
Tufgear Spray
Belt Dressing Spray
Aerosol adhesivo no tóxico sin color que reduce
el resbalón y condiciona todo tipo de correas de transmisión y cintas transportadoras para prolongar la vida útil
• Excelente resistencia a temperatura: -50°C to +100°C • Con certificación NSF H1
• Evita el secado exterior, agrietando y rotura de
correas y prolonga la vida útil y la eficacia de 8
transmisiones
• Película fina y adhesiva aumenta la adhesión cuando
se contacta con poleas que reduce el resbalón,
secado exterior, agrietando y rotura de correas
• Identificación fácil gracias a sus componentes azules DETEX – componentes metal detectables compuesto de plástico; capa y mecanismo de encendido, detectable por equipo de detector de metales
• Aerosol lubricante muy viscosa que contiene disulfido de molibdeno para incrementar el rendimiento de la transferencia de esfuerzo
• Diseñado para operación de largo plazo en todos ambientes
• Película fina y tenaz
• Reduce al mínimo la atracción de polvo y suciedad
• Excepcional rendimiento a presiones extremas
• Resistencia a condiciones mojadas
• Intervalo de temperaturas de -10°C a +100°C
Código de Pedido
C1363915
Cantidad del contenido
400,000
Unidad del conte- nido
MLT
Precio Ud. €
19,15
Código de Pedido
C1363922
Cantidad del contenido
300,000
Unidad del conte- nido
MLT
Precio Ud. €
13,88
Lubricantes, aceites y engrasadores
1051
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
50822
51490
8372 9400
51252
45518