Page 1064 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1064
Cadenas y rieles | Engranaje y cable/acondicionamiento de correas
Aceite para cadenas compatible con alimentos
El aceite sintético LHFP 150 está formulado para la industria de alimentación y farmacéutica. Ha sido aprobado por la NSF 1) como H1 2). Presenta también un excelente rendimiento a bajas temperaturas.
Chain Lube
Un lubricante para cadenas multiuso, viscoso y pesado. Un producto perfecto cuando se requiere
un lubricante de poco olor que sea claro y limpio.
Ideal para aplicaciones mecánicas, de reparación, mantenimiento, fabricación y montaje. Se puede utilizar en temperaturas de hasta 200 °C. Gracias a su estado autorizado NSF H1 es ideal para utilizar en áreas de preparación de comida.
Biogen Wireshield
BIOGEN WIRESHIELD de ROCOL® es un lubricante para cables biodegradable y de alto rendimiento, que cumple con las normas VGP y posee propiedades reológicas pseudoplásticas avanzadas. BIOGEN WIRESHIELD tiene propiedades anticorrosión demostradas y líderes en la industria, por lo que protege los cables contra la principal causa de rotura. CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
Cumple las normas VGP y Eco-Label (pendiente),
lo que garantiza su biodegradabilidad, ecotoxicidad mínima y bajo potencial de bioacumulación. Protección frente a la corrosión líder en el sector. Fórmula mate.
La reología seudoplástica facilita la aplicación del lubricante sobre el cable metálico aumentando la penetración. También hace posible una aplicación fácil con lubricadores de alta presión.
BIOGEN WIRESHIELD posee una amplia gama de temperaturas de funcionamiento (de -30 °C a +180 °C), lo que garantiza su resistencia en aplicaciones a altas temperaturas, como la compensación de la oscilación vertical, así como su viabilidad para el uso en el Ártico y el Antártico.
La fina película no pegajosa de BIOGEN WIRESHIELD evita la acumulación de polvo y suciedad, y es muy resistente a la eliminación por agua.
BIOGEN WIRESHIELD posee excelentes propiedades de lubricación que reducen el desgaste en cables y filamentos, alargando al máximo su vida útil.
BIOGEN WIRESHIELD presenta una alta estabilidad en contacto con agua salada, lo que garantiza que no falle al quedar expuesto al contacto con el mar.
• Prolonga la vida de las cadenas.
• Reduce la frecuencia de lubricación. • Reduce el consumo de aceite.
• Reduce el consumo de energía.
Aplicaciones
• Cadenas transportadoras. • Cadenas para transmisión. • Cadenas para elevadoras.
Código de Pedido
C6155775
C1472031
C6155776
Número de Parte
LFFM 80/5
LHFP150/5
LFFT 220/5
Cantidad del contenido
5 l
5 l
5 l
Precio Ud. €
192,00
190,00
256,00
Código de Cantidad del Pedido contenido
Unidad del contenido
Precio Ud. €
6,56
6,16
C4179404 400,000 MLT
C4179403 600,000 MLT
Wire Rope Spray
Código de
Pedido Color
Tipo de
embalaje Precio Ud. €
C6428604 Negro Bucket
Wire Rope Dressing
• Grasa tenaz semifluida que no se derrite
• Contiene disulfuro de molibdeno que provee
568,70
Lubricante de cadenas
8
• Aerosol lubricante para cables metálicos
• Contiene disulfuro de molibdeno e otros aditivos
antidesgaste
• Protección efectivo contra la corrosión y desgaste
• Intervalo de temperaturas de -30°C a +100°C
Lubricante de larga duración con PTFE Lubricante de cadenas de larga duración para usar en equipos de procesado de alimentos. Altamente resistente al lavado con agua. Buena resistencia a altas cargas y prevención de corrosión. Temperatura operacional desde -15oC a +175oC.
Código de Cantidad del Unidad del Pedido contenido contenido
Precio Ud. €
excelente lubricación interna e externa y buenas
capacidades de transferencia de esfuerzo
• Resistente al agua del mar y provee excelente
protección contra la corrosión externa
• Apto para todos los cables metálicos con transmisión
sin fricción en condiciones hostiles
• Intervalo de temperaturas de -30°C a +100°C
C1363916 400,000 MLT 17,67
Código de Pedido
C6070112
C4194616
Número de Parte Volumen
32316-AA 500 ml
30033-AA 5 l
Precio Ud. €
Código de Pedido
C1476161
C1476160
Cantidad del contenido
4,000
18,000
Unidad del contenido
KGM
KGM
Precio Ud. €
104,12
465,11
20,18
1050
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubricantes, aceites y engrasadores
9394
7518
50824
8393
51489
223933